カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- XP POWER
- モノタロウ(1)
- KEMET(308)
- 三菱ふそう(70)
- ホンダ(58)
- 未来工業(53)
- Thomson Linear(20)
- Merck(メルクミリポア)(18)
- サンドビック(16)
- ビーエム機器(16)
- Festo(9)
- TRACO POWER(8)
- TELEMECANIQUE SENSORS(8)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(8)
- onsemi(8)
- VISHAY(6)
- SMC(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 美和ロック(5)
- MICROCHIP(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「eml」の検索結果

XP Power スイッチング電源 5V dc 3A 15W EML15US05-P
XP POWER¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。長さ(mm)62幅(mm)30.7奥行(mm)20定格電力(W)15出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-20医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 2.5A 30W EML30US12-S
XP POWER¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様XP EMCO - EML30シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML30シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 30 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 機械的オプション: 基板実装、オープンフレーム、シャーシ取り付けなど 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計長さ(mm)96幅(mm)40奥行(mm)28.5定格電力(W)30最高温度(℃)70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 15V dc 2A 30W EML30US15-P
XP POWER¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。長さ(mm)75.2幅(mm)34.6質量(g)60奥行(mm)22.3定格電力(W)30出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W EML30US24-P
XP POWER¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。長さ(mm)75.2幅(mm)34.6質量(g)60奥行(mm)22.3定格電力(W)30出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1.25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W EML30US24-T
XP POWER¥6,998税込¥7,6981個欠品中仕様XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。長さ(mm)87.9幅(mm)34.6質量(g)60奥行(mm)22.4定格電力(W)30出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1.25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 1.25A 15W EML15US12-T
XP POWER¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。長さ(mm)78.7幅(mm)31.8奥行(mm)20定格電力(W)15出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1.25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-20医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W EML15US15-T
XP POWER¥5,498税込¥6,0481個欠品中仕様XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。長さ(mm)78.7幅(mm)31.8奥行(mm)20定格電力(W)15最高温度(℃)70出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 9V dc 3.33A 30W EML30US09-S
XP POWER¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様XP EMCO - EML30シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML30シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 30 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 機械的オプション: 基板実装、オープンフレーム、シャーシ取り付けなど 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計長さ(mm)96幅(mm)40奥行(mm)28.5定格電力(W)30最高温度(℃)70出力電圧(V)9dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)3.33RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 9V dc 3.33A 30W EML30US09-P
XP POWER¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。長さ(mm)75.2幅(mm)34.6質量(g)60奥行(mm)22.3定格電力(W)30出力電圧(V)9dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)3.33RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W EML30US24-E
XP POWER¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様XP EMCO - EML30シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML30シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 30 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 機械的オプション: 基板実装、オープンフレーム、シャーシ取り付けなど 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計長さ(mm)78.7幅(mm)38.1質量(g)160奥行(mm)27.9定格電力(W)30出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1.25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W EML15US15-E
XP POWER¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様XP Power - EML15シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML15シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 15 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 構造的オプション: 基板実装、オープンフレーム、ねじ止め端子とDINレールによるシャーシ実装 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計長さ(mm)65幅(mm)33.3質量(g)90奥行(mm)24.4定格電力(W)15出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント医療規格認定あり出力数1