カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- XP POWER
- SMC(63)
- TRACO POWER(33)
- TRANSCEND(トランセンド)(23)
- SPARKFUN(21)
- brembo(14)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ハネウェル(7)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- オムロンヘルスケア(4)
- Grondement(グロンドマン)(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- ASUS(エイスース)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- TRENDnet(3)
- AOHI(アオハイ)(3)
- EPSON(2)
- ニチフ(2)
- SIEMENS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「end v-s」の検索結果
特価

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ
XP POWER¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)96×54×23.3質量(g)107シリーズDTE20定格電力(W)20湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max2.7W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)285ロードレギュレーション0.01絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.5%静電容量(pF)Max2200出力数1応答時間(ms)50