カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- XP POWER
- SMC(24)
- Igus(イグス)(16)
- ホンダ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- CHINO(チノー)(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(1)
- バークシャー(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- JTT(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- WISENET(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ir3000」の検索結果
特価

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, IR0515S
XP POWER¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様分離式:あり幅(mm)7.2シリーズIR定格電力(W)3出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IRシリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのIRシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジに収められています。 これらのコンパクトな半調整型DC-DCコンバ-タは、最大90 %の高い効率で動作し、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しています。3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 シングル出力及びデュアル出力 業界標準のSIPパッケ-ジ -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲 最高90 %の高い効率パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーションMaximum of 5%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, IR0515SA
XP POWER¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様分離式:あり幅(mm)7.2シリーズIR定格電力(W)3出力電圧(V)15dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IRシリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのIRシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジに収められています。 これらのコンパクトな半調整型DC-DCコンバ-タは、最大90 %の高い効率で動作し、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しています。3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 シングル出力及びデュアル出力 業界標準のSIPパッケ-ジ -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲 最高90 %の高い効率パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーションMaximum of 6%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 3W, IR1205SA
XP POWER¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷仕様分離式:あり幅(mm)7.2シリーズIR定格電力(W)3出力電圧(V)5dc出力電流(mA)600入力電圧範囲(V)10.8→13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IRシリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのIRシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジに収められています。 これらのコンパクトな半調整型DC-DCコンバ-タは、最大90 %の高い効率で動作し、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しています。3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 シングル出力及びデュアル出力 業界標準のSIPパッケ-ジ -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲 最高90 %の高い効率パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーションMaximum of 6%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)12dc出力数1