カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- XP POWER
- ジェーシーエム(67)
- SMC(140)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(15)
- オリエンタルモーター(13)
- ホンダ(6)
- ジョイクラフト(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- 興和オプトロニクス(4)
- ジェイワークスプランニング(4)
- コクヨ(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- 河村電器産業(2)
- JJC(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- MSTコーポレーション(1)
- Haier(ハイアール)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「jcm」の検索結果

XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 15W, JCM1512S15
XP POWER¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)9.9シリーズJCM定格電力(W)15出力電圧(V)15dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCM15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCM15シリーズは、優れたシングル及びデュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、また、きわめて高い電力密度を特長としています。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 シングル及びデュアル出力 2:1の入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大89 %の高効率 非常に高い電力密度 基板実装パッケージ1 x 1 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)12dc出力数1