カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(1)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • 東日製作所(13)
  • KEMET(13)
  • BOURNS(11)
  • カノマックス(KANOMAX)(9)
  • EPCOS(8)
  • SCHAFFNER(8)
  • シム&ゲージ(5)
  • IQD(5)
  • MCP(5)
  • 日東工器(4)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](4)
  • 武藤工業(4)
  • アズワン(3)
  • SMC(3)
  • エスコ(3)
  • カイスイマレン(3)
  • 三立電器工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh100」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC-DCスイッチングレギュレータ XP POWERDC-DCスイッチングレギュレータXP POWER
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧:21 → 72V dc●出力電圧:15V dc●出力数:1●出力電流:500mA●実装タイプ:表面実装●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃●効率:84 % @ 72 V●MTBF平均故障間隔:4.8 (Minimum) Mh●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±1%●リップルノイズ:75mV Pk-Pk●保護機能:短絡保護アズワン品番65-7226-06
DC-DCスイッチングレギュレータ XP POWERDC-DCスイッチングレギュレータXP POWER
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:500mA●実装タイプ:表面実装●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃●効率:70 % @ 72 V●MTBF平均故障間隔:4.8 (Minimum) Mh●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±1%●リップルノイズ:75mV Pk-Pk●最大入力電流:33 mA @ 72 V●コード番号:188-3362アズワン品番65-7225-51
スイッチングレギュレータ XP POWERスイッチングレギュレータXP POWER
679税込747
1個
7日以内出荷
XP Power - TR10シリーズDC-DCコンバータXP PowerのTR10シリーズは、1 A、3ピンSIPの、信頼性の高いスイッチングレギュレータです。このシリーズは、業界標準のパッケージで設計されており、28 V以下の幅広い入力範囲に対応しています。TR10シリーズは、動作温度が-40~+85℃で93 %の高効率を誇る、LM78MXX対応の製品です。特長と利点低コスト 効率
仕様●入力電圧:8 → 28V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:90%●MTBF平均故障間隔:3.8 (Minimum)Mh●ロードレギュレーション:1.5%●ラインレギュレーション:1%●リップルノイズ:100mV Pk-Pk●最大入力電流:670mAアズワン品番65-7220-98
スイッチングレギュレータ 1セット 40個入 XP POWERスイッチングレギュレータ 1セット 40個入XP POWER
25,980税込28,578
1セット(40個)
7日以内出荷
XP Power - TR10シリーズDC-DCコンバータXP PowerのTR10シリーズは、1 A、3ピンSIPの、信頼性の高いスイッチングレギュレータです。このシリーズは、業界標準のパッケージで設計されており、28 V以下の幅広い入力範囲に対応しています。TR10シリーズは、動作温度が-40~+85℃で93 %の高効率を誇る、LM78MXX対応の製品です。特長と利点低コスト 効率
DC-DCスイッチングレギュレータ XP POWERDC-DCスイッチングレギュレータXP POWER
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
STH05 は、画期的な低コスト DC-DC バックレギュレータの新シリーズです。SMD技術と高水準のオートメーションに基づくこのシリーズは、電圧トリミング、リモートオン / オフ、連続短絡保護、調整、高効率などのさまざまな特長を備えています。3.3 → 15 V dc の安定化シングル出力 ワイド入力範囲 非絶縁 出力電圧トリム: ±10 % 最大92 %の高効率 短絡保
仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:500mA●実装タイプ:表面実装●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃●効率:74 % @ 72 V●MTBF平均故障間隔:4.8 (Minimum) Mh●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±1%●リップルノイズ:75mV Pk-Pk●最大入力電流:47 mA @ 72 Vアズワン品番65-7226-11