カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • SCHURTER(1)
  • Modes(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh85-10」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチングレギュレータ XP POWER

    スイッチングレギュレータ

    XP POWER
    709税込780
    1個
    7日以内出荷
    XP Power - TR10シリーズDC-DCコンバータ。XP PowerのTR10シリーズは、1 A、3ピンSIPの、信頼性の高いスイッチングレギュレータです。このシリーズは、業界標準のパッケージで設計されており、28 V以下の幅広い入力範囲に対応しています。TR10シリーズは、動作温度が-40~+85℃で93 %の高効率を誇る、LM78MXX対応の製品です。特長と利点。低コスト 効率: 93 % LM78MXX対応 厳密な調整 小型3ピンSOPパッケージ 60℃までフルパワー(動作温度範囲: -40 → +85℃) レベルBの伝導性雑音及び放射性雑音
    仕様●入力電圧:7 → 28V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:90%●MTBF平均故障間隔:3.8 (Minimum)Mh●ロードレギュレーション:1.5%●ラインレギュレーション:1%●シリーズ:TR10●最大入力電流:530mA●コード番号:134-6946アズワン品番65-7220-96