カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- XP POWER
- SAMTEC(17)
- AMPHENOL(9)
- TRACO POWER(9)
- RS PRO(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- RECOM(3)
- 日本シーム工業(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- ミヤナガ(1)
- ナベヤ(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- TDKラムダ(1)
- 外山電気(1)
- 摂津金属工業(1)
- RADIALL(1)
- SWITCHCRAFT(1)
- COAX Connectors(1)
- Sonitron(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pcb75」の検索結果

組み込みスイッチング電源 15V dc 5A 75W
XP POWER¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷XP Power ASB75US15 / 15 V dc / 75 W 電源は、低プロファイルのハーフブリックのベースプレート冷却 AC-DC 電源で、外部コンポーネントは不要です。このシリーズには、完全内蔵の EMC フィルタと AC ヒューズ、及びバルクストレージコンデンサが含まれ、最終製品にすぐに取り付けられる完全な AC-DC 電源ソリューションとなります。ベースプレート冷却 ベ仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:5A●定格電力:75W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:61mm●幅:57.9mm●奥行き:17mm●重量:125g●効率:88%●医療規格認定:なし●最低温度:-40℃アズワン品番65-7221-29