カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(14)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](260)
  • 大阪魂(246)
  • ミトロイ(62)
  • LEPLUS NEXT(54)
  • 吉川化成(53)
  • コクヨ(47)
  • JAPPY(42)
  • TRUSCO(41)
  • エスコ(37)
  • セキセイ(36)
  • エレコム(33)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
  • ナカバヤシ(31)
  • RS PRO(30)
  • OWLTECH(オウルテック)(27)
  • ラムマウント(26)
  • LAPP(24)
  • PLUS(プラス)[文具](23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp 1mm」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power スイッチング電源 XP POWERXP Power スイッチング電源XP POWER
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTK30シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTK30シリーズXP POWER
7,598税込8,358
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ILシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ ILシリーズXP POWER
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ XP POWERXP Power DC-DCスイッチングレギュレータXP POWER
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTF15シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTF15シリーズXP POWER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ 28V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 28V dcXP POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ 18V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 18V dcXP POWER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IQシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IQシリーズXP POWER
17,980税込19,778
1セット(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RCQ50シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ RCQ50シリーズXP POWER
18,980税込20,878
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTD20シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTD20シリーズXP POWER
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ISM01シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ ISM01シリーズXP POWER
25,980税込28,578
1セット(10個)
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 7V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 7V dcXP POWER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧:7V dc 、 出力電流:14.3A 、 定格電力:100W 、 出力数:1 、 入力電圧:120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:114.3mm 、 幅:63.5mm 、 奥行き:27mm 、 重さ:180g 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:0℃ 、 XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSC150シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSC150シリーズXP POWER
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ 30V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 30V dcXP POWER
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧:30V dc 、 出力電流:26.7A 、 定格電力:800W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:249mm 、 幅:127mm 、 奥行き:40.9mm 、 重さ:1.8kg 、 効率:92% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-20℃ 、 XP Power - HDS800シリーズのAC-DC電源. XP Power製のHDS800シリーズでは、多様な800 W電源を揃えています。 これらの信頼性の高い密閉型の電源は、0-105 %の範囲でプログラム可能な出力電圧と電流を備えています。 また、このシリーズの製品は、高電流密を備え、最高92 %の非常に高い効率も発揮します。. 800 W、密閉型の電源 1Uプロファイル、高電力密度 最大92 %の高い効率性 出力電圧をプログラム可能(0-105 %) 出力電流をプログラム可能(0-105 %) フル機能の信号と制御 並列動作 動作温度: -20 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCM30シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCM30シリーズXP POWER
62,980税込69,278
1セット(10個)
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 56V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 56V dcXP POWER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧:56V dc 、 出力電流:6.25A 、 定格電力:350W 、 出力数:1 、 入力電圧:85 → 264V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:127mm 、 幅:76.2mm 、 奥行き:36.3mm 、 重さ:290g 、 最高温度:+70℃ 、 医療規格認定:あり 、 XP Power - GCSシリーズスイッチモード電源. スイッチモード電源のXP Power GCSシリーズは、無負荷時の電力消費を最小限に抑えながら、同時に効率性を最大限に高めるユニット設計になっています。 この設計により、機器の設置環境で、最新の環境法規制を順守することができます。 この製品シリーズのシングル出力AC-DC電源は、業界標準の3 x 5 x 1.42インチのパッケージで、EN55011/22レベルBの放射規格に適合しています。 GCSシリーズは、1U、その他の産業、IT、医療などの用途に向けて設計されています。. 特長と利点: 対流冷却 / 強制冷却(定格)。 クラスI / IIのIT / 医療で安全認定を受けています。 リモートオン / オフ機能が搭載されています。 クラスB放射。RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCJ10シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCJ10シリーズXP POWER
4,898税込5,388
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITZシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITZシリーズXP POWER
3,500税込3,850
1個ほか
7日以内出荷
アルミ板 1mm特集