カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(650)
  • ホンダ(177)
  • MICROCHIP(118)
  • NEG(日電理化硝子)(65)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(56)
  • SKC(環境測定)(33)
  • アイシス(28)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(28)
  • SPARKFUN(25)
  • 京セラ(24)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(24)
  • OPTO SUPPLY(22)
  • 井筒製作所(19)
  • BOHLENDER(19)
  • アズワン(18)
  • 鹿島化学金属(UKB)(17)
  • HORIBA(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • 日動工業(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppt」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power スイッチング電源 ±5 V dc, ±12 V dc 6 A, 15 A, 800mA 120W SDS120PT07B XP POWERXP Power スイッチング電源 ±5 V dc, ±12 V dc 6 A, 15 A, 800mA 120W SDS120PT07BXP POWER
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - SDSシリーズAC-DC電源. XP PowerのSDSシリーズは、シングル / マルチ出力で120 → 180 Wの優れた電源製品です。信頼性が高いコンパクトな電源は、出力電圧が9 → 48 Vで、業界標準の3 x 5インチ筐体に収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、最大90 %の高効率です。. 120 → 180 W、オープンフレーム電源 シングル / マルチ出力 動作温度: 0 → +70 ℃ 対流冷却 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 最大90 %の高効率 オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 低温オプションを用意長さ(mm)127幅(mm)81.4質量(g)450奥行(mm)39.2定格電力(W)120出力電圧(V)±5dc,±12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)6 A, 15 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 6 A, 15 A, 800mA 120W SDS120PT10B XP POWERXP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 6 A, 15 A, 800mA 120W SDS120PT10BXP POWER
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - SDSシリーズAC-DC電源. XP PowerのSDSシリーズは、シングル / マルチ出力で120 → 180 Wの優れた電源製品です。信頼性が高いコンパクトな電源は、出力電圧が9 → 48 Vで、業界標準の3 x 5インチ筐体に収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、最大90 %の高効率です。. 120 → 180 W、オープンフレーム電源 シングル / マルチ出力 動作温度: 0 → +70 ℃ 対流冷却 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 最大90 %の高効率 オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 低温オプションを用意長さ(mm)127幅(mm)81.4奥行(mm)39.2定格電力(W)120最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,±15dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)6 A, 15 A, 800効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3