カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(4)
  • ATEN(81)
  • GB[制御機器](30)
  • JAE(日本航空電子工業)(26)
  • JAPANNEXT(97)
  • KTC(30)
  • MARWI(24)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
  • SMC(386)
  • TRUSCO(33)
  • YAMAHA(ヤマハ)(188)
  • アズワン(27)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](42)
  • エスコ(49)
  • エレコム(30)
  • オーム電機(20)
  • サンワサプライ(39)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(27)
  • 三菱電機(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む

「ps-2」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 5A 120W SDS120PS24B XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 5A 120W SDS120PS24B

    XP POWER
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power SDS シリ-ズ 120 W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流 5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点対流冷却 最大90 %の高効率 低温 オ-プンフレ-ム オ-プンフレ-ム電源 動作温度範囲: 0 → 70 ° C 包装フットプリント: 5 インチ x 3 インチ シングル / マルチ出力 U チャンネルタイプとカバ-付きタイプを用意認定CSA60950-1 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、> 95 % 5000 ms のパフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 2 コンタクト、パフォ-マンス基準 A SDS150 :レベル 3 エア、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、インスト-ルクラス 3 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1長さ(mm)127幅(mm)81.4質量(g)450奥行(mm)39.2定格電力(W)120出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージUブラケット実装タイプシャーシマウント出力数1
s-260-20特集