カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • ツボサン(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤマグチ(1)
  • DIA-COMPE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa01203」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IZ1203SA XP POWER

    IZ1203SA

    XP POWER
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 3W, IZ1203SA XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc, 3W, IZ1203SA

    XP POWER
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズIZ定格電力(W)3出力電圧(V)3.3dc出力電流(mA)700入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IZシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIZシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1600 V dcで、業界標準のSIPパッケージに収められています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 SIPパッケージ リモートオン / オフ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 連続短絡保護パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)12dc出力数1