カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • CKD(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
  • イチネンTASCO(4)
  • タイガー魔法瓶(1)
  • バウアーズ(1)
  • マキテック(27)
  • ルネセイコウ(1)
  • 東芝(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta150w」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DCコンバータ 15V dc 16.7 A 33.4 A 500W XP POWER

    AC/DCコンバータ 15V dc 16.7 A 33.4 A 500W

    XP POWER
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモ
    仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:16.7 A, 33.4 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:Uブラケット●長さ:209.4mm●幅:83.8mm●奥行き:41.8mm●重量:748g●効率:92%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7213-10
  • AC/DCコンバータ 12V dc 8.33 A 12.5 A 150W XP POWER

    AC/DCコンバータ 12V dc 8.33 A 12.5 A 150W

    XP POWER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:8.33 A, 12.5 A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:21mm●重量:195g●効率:93%●医療規格認定:あり●最低温度:-20℃アズワン品番65-7212-72