カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- XP POWER
- SAMTEC(17)
- iFixit(アイフィックスイット)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- Vesrah(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- ヒロセ(2)
- MSTコーポレーション(1)
- 嵯峨電機工業(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- NTツール(1)
- カーメイト(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SWAGE-LINE(1)
- KSフィルター(1)
- LITTELFUSE(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tr-15-5」の検索結果
特価

XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:7.5W
XP POWER¥22,980税込¥25,2781セット(40個)7日以内出荷仕様XP Power - TRシリーズスイッチングレギュレータ. XP PowerのTRシリーズは、0.5 A、3ピンSIPの、信頼性の高い3Tスイッチングレギュレータです。 業界標準のパッケージに収められており、連続短絡保護機能と最大94 %という高効率を特長としています。 入力範囲が広く、動作温度は-40~+80 ℃です。. 3ピンSIP 3Tスイッチングレギュレータ 業界標準パッケージ 連続短絡保護 ワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 最大効率: 94 % LM78MXXとピン互換質量(g)1.8シリーズTR定格電力(W)7.5最高温度(℃)85出力電圧(V)15dc入力電圧(V)17→28dc出力電流(mA)500効率94%RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ60mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホールラインレギュレーション±0.5%出力数1