カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(1)
  • SAMTEC(38)
  • トリニティ(23)
  • Simplism(11)
  • SMC(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • 富士電機(6)
  • ニクニ(6)
  • ホンダ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4)
  • SDG株式会社(3)
  • KSフィルター(3)
  • VISHAY(3)
  • トライメイト(3)
  • エスコ(2)
  • EPSON(2)
  • KITACO(2)
  • ナビス(アズワン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr3-a」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチングレギュレータ 1セット 40個入 XP POWERスイッチングレギュレータ 1セット 40個入XP POWER
28,980税込31,878
1セット(40個)
7日以内出荷
XP Power - TR10シリーズDC-DCコンバータXP PowerのTR10シリーズは、1 A、3ピンSIPの、信頼性の高いスイッチングレギュレータです。このシリーズは、業界標準のパッケージで設計されており、28 V以下の幅広い入力範囲に対応しています。TR10シリーズは、動作温度が-40~+85℃で93 %の高効率を誇る、LM78MXX対応の製品です。特長と利点低コスト 効率
スイッチングレギュレータ XP POWERスイッチングレギュレータXP POWER
769税込846
1個
7日以内出荷
XP Power - TR10シリーズDC-DCコンバータXP PowerのTR10シリーズは、1 A、3ピンSIPの、信頼性の高いスイッチングレギュレータです。このシリーズは、業界標準のパッケージで設計されており、28 V以下の幅広い入力範囲に対応しています。TR10シリーズは、動作温度が-40~+85℃で93 %の高効率を誇る、LM78MXX対応の製品です。特長と利点低コスト 効率
仕様●入力電圧:8 → 28V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:90%●MTBF平均故障間隔:3.8 (Minimum)Mh●ロードレギュレーション:1.5%●ラインレギュレーション:1%●リップルノイズ:100mV Pk-Pk●最大入力電流:670mAアズワン品番65-7220-98
スイッチングレギュレータ XP POWERスイッチングレギュレータXP POWER
759税込835
1個
7日以内出荷
XP Power - TR10シリーズDC-DCコンバータXP PowerのTR10シリーズは、1 A、3ピンSIPの、信頼性の高いスイッチングレギュレータです。このシリーズは、業界標準のパッケージで設計されており、28 V以下の幅広い入力範囲に対応しています。TR10シリーズは、動作温度が-40~+85℃で93 %の高効率を誇る、LM78MXX対応の製品です。特長と利点低コスト 効率: 93 % LM78MXX対応 厳密な調整 小型3ピンSOPパッケージ 60℃までフルパワー(動作温度範囲: -40 → +85℃) レベルBの伝導性雑音及び放射性雑音
仕様●入力電圧:7 → 28V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:90%●MTBF平均故障間隔:3.8 (Minimum)Mh●ロードレギュレーション:1.5%●ラインレギュレーション:1%●シリーズ:TR10●最大入力電流:530mA●コード番号:134-6946アズワン品番65-7220-96
XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:6W XP POWERXP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:6WXP POWER
569税込626
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
定格電力(W)6出力電圧(V)12dc出力電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ60mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ラインレギュレーション±0.5%出力数1
XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:1.65W XP POWERXP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:1.65WXP POWER
549税込604
1個
5日以内出荷
定格電力(W)1.65出力電圧(V)3.3dc出力電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ60mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホールラインレギュレーション±0.5%出力数1
XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:2.5W XP POWERXP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:2.5WXP POWER
569税込626
1個
5日以内出荷
定格電力(W)2.5RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ60mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホールラインレギュレーション±0.5%出力数1
XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:7.5W XP POWERXP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:7.5WXP POWER
21,980税込24,178
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様XP Power - TRシリーズスイッチングレギュレータ. XP PowerのTRシリーズは、0.5 A、3ピンSIPの、信頼性の高い3Tスイッチングレギュレータです。 業界標準のパッケージに収められており、連続短絡保護機能と最大94 %という高効率を特長としています。 入力範囲が広く、動作温度は-40~+80 ℃です。. 3ピンSIP 3Tスイッチングレギュレータ 業界標準パッケージ 連続短絡保護 ワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 最大効率: 94 % LM78MXXとピン互換質量(g)1.8シリーズTR定格電力(W)7.5最高温度(℃)85出力電圧(V)15dc入力電圧(V)17→28dc出力電流(mA)500効率94%RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ60mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホールラインレギュレーション±0.5%出力数1