カテゴリ
- 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
- XP POWER
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(238)
- HiKOKI(ハイコーキ)(229)
- マキタ(179)
- TRACO POWER(113)
- 東芝ライテック(77)
- コーセル(75)
- RS PRO(59)
- マリンテック(53)
- ODELIC(オーデリック)(43)
- ツカサ電工(30)
- 三菱電機(29)
- TDKラムダ(28)
- フォーク(Nuovo)(24)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(19)
- 岩崎電気(18)
- omron(オムロン)(18)
- ケルヒャー(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「v36」の検索結果

XP Power AC/DCコンバータ 36V dc
XP POWER¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷出力電圧(V)DC36精度(%)±1(Initial Set)温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)95(無結露)出力数1
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ
XP POWER¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷から7日以内出荷寸法(mm)96×54×23.3質量(g)107シリーズDTE20定格電力(W)20湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max2.7W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)285ロードレギュレーション0.01絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.5%静電容量(pF)Max2200出力数1応答時間(ms)50