カテゴリ

  • 制御機器(130)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(62)
  • TRACO POWER(563)
  • SMC(516)
  • Panasonic(パナソニック)(379)
  • MAZDA(マツダ)(365)
  • KITO(キトー)(354)
  • YAMAHA(ヤマハ)(255)
  • 三菱電機(167)
  • エスコ(120)
  • YAMAZEN(山善)(119)
  • エレコム(107)
  • RS PRO(105)
  • omron(オムロン)(96)
  • 水本機械製作所(94)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(90)
  • TAKIGEN(タキゲン)(88)
  • 大阪魂(77)
  • 山崎実業(70)
  • マリンテック(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(98)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-24」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1W, ITW2405SA XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1W, ITW2405SA

    XP POWER
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)11シリーズITW定格電力(W)1最高温度(℃)105出力電圧(V)5dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITWシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITWシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITWシリーズはシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 最小負荷条件なし、完全調整型出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105℃。パッケージSIP 6実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 5A 120W SDS120PS24B XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 5A 120W SDS120PS24B

    XP POWER
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power SDS シリ-ズ 120 W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流 5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点対流冷却 最大90 %の高効率 低温 オ-プンフレ-ム オ-プンフレ-ム電源 動作温度範囲: 0 → 70 ° C 包装フットプリント: 5 インチ x 3 インチ シングル / マルチ出力 U チャンネルタイプとカバ-付きタイプを用意認定CSA60950-1 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、> 95 % 5000 ms のパフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 2 コンタクト、パフォ-マンス基準 A SDS150 :レベル 3 エア、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、インスト-ルクラス 3 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1長さ(mm)127幅(mm)81.4質量(g)450奥行(mm)39.2定格電力(W)120出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージUブラケット実装タイプシャーシマウント出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 4.1A 100W ECM100US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 4.1A 100W ECM100US24

    XP POWER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECE シリ-ズ 100 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格 4.1 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf CRITERIA A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)114.3幅(mm)63.5質量(g)180奥行(mm)27定格電力(W)100出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)4.1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 4.2A 100W ECS100US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 4.2A 100W ECS100US24

    XP POWER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECS シリーズは、 100 W 定格の AC-DC 電源とシングル出力を備え、出力電流定格は 4.2 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。特長と利点コンパクトサイズでオープンフレームになっています 対流冷却 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 低漏洩電流 無負荷時の入力電力<: 0.5 W 動作温度範囲: -20 → 70 ° C パッケージフットプリント: 4 インチ x 2 インチ 最大効率: 90 %認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォーマンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォーマンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)175奥行(mm)28.3定格電力(W)100出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)4.2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 830mA 20W ECE20US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 830mA 20W ECE20US24

    XP POWER
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECEシリーズ20 / 40 W AC-DC電源. XP Power製のECEシリーズは、20 ~ 40 Wの優れた基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大86%の高い効率も誇ります。. 20 → 40 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大86 %の高効率 動作温度: -25 → +70 ℃長さ(mm)52.4幅(mm)27.2奥行(mm)23定格電力(W)20出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)830効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-25出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 210mA 5W ECE05US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 210mA 5W ECE05US24

    XP POWER
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃長さ(mm)25.4幅(mm)25.4質量(g)16奥行(mm)15.24定格電力(W)5出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)210効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 410mA 10W ECE10US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 410mA 10W ECE10US24

    XP POWER
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃長さ(mm)38.1幅(mm)25.4質量(g)24奥行(mm)15.24定格電力(W)10出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)410効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 7.5A 180W ECP180PS24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 7.5A 180W ECP180PS24

    XP POWER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)22.9定格電力(W)180最高温度(℃)70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 1.04A 25W ECS25US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 1.04A 25W ECS25US24

    XP POWER
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECS25シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS25シリーズは、25 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.3 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが2インチ x 3インチと小さく、高さが0.95インチの超低プロファイルで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 25 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) 2インチ x 3インチパッケージフットプリント 高さ0.95インチの超低プロファイル 最大効率: 90 % オープンフレーム長さ(mm)76.2幅(mm)50.8質量(g)100奥行(mm)20.6定格電力(W)25出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)1.04RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 6.25A 150W ECP150PS24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 6.25A 150W ECP150PS24

    XP POWER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)190奥行(mm)29.5定格電力(W)150出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)6.25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 6.3A 150W GCS150PS24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 6.3A 150W GCS150PS24

    XP POWER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - GCS150シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS150シリーズは、150 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 150 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)290奥行(mm)36.3定格電力(W)150出力電圧(V)24dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 5.41A 130W ECP130PS24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 5.41A 130W ECP130PS24

    XP POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECP130シリーズスイッチモード電源. 130 W電源のXP Power ECP130シリーズは、多種多様な用途に対応するシャーシ取り付け型の低コスト電源ソリューションです。 ECP130シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、12 → 48 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 100 W (対流冷却) / 130 W (強制冷却) (定格)。 医療 / ITE認定。 0.5 W (無負荷時入力電力)。 最大効率95 %。 2 x 3インチのフットプリント、1.1インチの低プロファイル。長さ(mm)76.2幅(mm)50.8質量(g)195奥行(mm)24.1定格電力(W)130出力電圧(V)24dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)5.41RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 2.92A 70W VCS70US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 2.92A 70W VCS70US24

    XP POWER
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 ~ 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 ~ +70 ℃で、-25 ~ +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃長さ(mm)130幅(mm)98.5質量(g)400奥行(mm)41定格電力(W)70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)127→370dc,85→264ac出力電流(A)2.92効率87%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 1.7A 40W ECM40US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 1.7A 40W ECM40US24

    XP POWER
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)40出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)1.7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 14.5A 348W SHP350PS24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 14.5A 348W SHP350PS24

    XP POWER
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)179.3幅(mm)91.44質量(g)788奥行(mm)53.34定格電力(W)348出力電圧(V)24dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)14.5効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 16.6A 400W FCM400PS24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 16.6A 400W FCM400PS24

    XP POWER
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子長さ(mm)152.4幅(mm)101.6奥行(mm)49定格電力(W)400出力電圧(V)24dc入力電圧(V)80→275ac出力電流(A)16.6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-10医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 1.9A 45W ECS45US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 1.9A 45W ECS45US24

    XP POWER
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECS45シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS45シリーズは、45 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.3 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが2インチ x 3インチと小さく、高さが0.95インチの超低プロファイルで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 45 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) 2インチ x 3インチパッケージフットプリント 高さ0.95インチの超低プロファイル 最大効率: 90 %長さ(mm)76.2幅(mm)50.8奥行(mm)20.6定格電力(W)45最高温度(℃)70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)1.9RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W ECE40US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W ECE40US24

    XP POWER
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECEシリーズ20 / 40 W AC-DC電源. XP Power製のECEシリーズは、20 ~ 40 Wの優れた基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大86%の高い効率も誇ります。. 20 → 40 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大86 %の高効率 動作温度: -25 → +70 ℃長さ(mm)78.7幅(mm)38.1奥行(mm)27.9定格電力(W)40出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1.67効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-25出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 2.6A 63W SDS60US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 2.6A 63W SDS60US24

    XP POWER
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3~38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)240奥行(mm)30.5定格電力(W)63出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)2.6効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数3
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W EML30US24-E XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W EML30US24-E

    XP POWER
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP EMCO - EML30シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML30シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 30 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 機械的オプション: 基板実装、オープンフレーム、シャーシ取り付けなど 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計長さ(mm)78.7幅(mm)38.1質量(g)160奥行(mm)27.9定格電力(W)30出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1.25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECE60US24-S XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECE60US24-S

    XP POWER
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    仕様XP Power - ECE60シリーズAC-DC電源. XP Power製のECE60シリーズは、優れた60 W基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大89 %の高い効率も誇ります。. 60 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大89 %の高効率 グリーンパワーモジュール 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)113幅(mm)40奥行(mm)28.5定格電力(W)60出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)2.5効率89%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-40出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 420mA 10W ECL10US24-E XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 420mA 10W ECL10US24-E

    XP POWER
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力長さ(mm)52.4幅(mm)27.2奥行(mm)23定格電力(W)10出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)420効率0.82RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-20出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W ECE40US24-S XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W ECE40US24-S

    XP POWER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECEシリーズ20 / 40 W AC-DC電源. XP Power製のECEシリーズは、20 ~ 40 Wの優れた基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大86%の高い効率も誇ります。. 20 → 40 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大86 %の高効率 動作温度: -25 → +70 ℃長さ(mm)96幅(mm)40質量(g)170奥行(mm)28.5定格電力(W)40出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1.67効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプシャーシマウント出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 630mA 15W ECL15US24-E XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 630mA 15W ECL15US24-E

    XP POWER
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)65幅(mm)33.3奥行(mm)24.4定格電力(W)15出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)630効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-20出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 4.17A 100W VCS100US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 4.17A 100W VCS100US24

    XP POWER
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power VCS シリーズ 100 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付き)は、定格出力電流が 4.17 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。特長と利点コンパクト 対流冷却: -25 → 70 ° C 効率: 86.5 % 無負荷時の入力電力は< 0.5 W です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 頑丈な構造認定CSA C22.2 No.60950-1-03 EN55022 クラス B 伝導 / 放射性 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EFT/ バースト EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A (注 3 ) EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 3 パフォーマンス基準 A IEC60950-1 UL60950-1長さ(mm)159幅(mm)98.2質量(g)500奥行(mm)42定格電力(W)100出力電圧(V)24dc入力電圧(V)127→370dc,85→264ac出力電流(A)4.17効率86.5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECM60US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECM60US24

    XP POWER
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付き)は、出力電流定格 5 A @ 12 V dc 及び 2.5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)60出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECS60US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECS60US24

    XP POWER
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECS シリーズ 60 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付)は、定格出力電流 2.5 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。特長と利点対流冷却 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 低漏洩電流 無負荷時入力電力<: 0.3 W 動作温度範囲: -20 → 70 ° C パッケージングフットプリント: 2 インチ x 3 インチ 高さ 0.95 インチの超低プロファイル及びオープンフレーム 最大効率: 90 %認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォーマンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォーマンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)76.2幅(mm)50.8奥行(mm)23.2定格電力(W)60最高温度(℃)70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 33.5A 800W HDS800PS24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 33.5A 800W HDS800PS24

    XP POWER
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - HDS800シリーズのAC-DC電源. XP Power製のHDS800シリーズでは、多様な800 W電源を揃えています。 これらの信頼性の高い密閉型の電源は、0-105 %の範囲でプログラム可能な出力電圧と電流を備えています。 また、このシリーズの製品は、高電流密を備え、最高92 %の非常に高い効率も発揮します。. 800 W、密閉型の電源 1Uプロファイル、高電力密度 最大92 %の高い効率性 出力電圧をプログラム可能(0-105 %) 出力電流をプログラム可能(0-105 %) フル機能の信号と制御 並列動作 動作温度: -20 → +70 ℃長さ(mm)249幅(mm)127質量(kg)1.8奥行(mm)40.9定格電力(W)800出力電圧(V)24dc入力電圧(V)127→370dc,90→264ac出力電流(A)33.5効率92%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 7.5A 180W GCS180PS24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 7.5A 180W GCS180PS24

    XP POWER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - GCS180シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS180シリーズは、180 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 180 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)290奥行(mm)36.3定格電力(W)180出力電圧(V)24dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 9.38A 225W EPL225PS24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 9.38A 225W EPL225PS24

    XP POWER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - EPL225シリーズスイッチモード電源. XP PowerのEPL225シリーズのスイッチモード電源は、無負荷時の電力消費を最小限にしながら、負荷がかかる範囲では、効率性を最大限に高めるように設計されています。この設計によって最適な放熱が可能になり、運用コストの削減及び最新の環境目標 / 法令に従った設置環境を維持することができます。 XP Power EPL225シリーズは、小型でありながら、ITE用途、産業用途など、幅広い分野に応用できる汎用性があります。. 特長と利点 150 W (対流冷却) / 225 W (強制冷却) (定格)。 ITE認定。 高電力密度 12 V出力ファン。 最大効率95 %。 2 x 4インチのフットプリント、1.26インチの低プロファイル。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)29.6定格電力(W)225出力電圧(V)24dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)9.38RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-20医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W EML30US24-P XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W EML30US24-P

    XP POWER
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。長さ(mm)75.2幅(mm)34.6質量(g)60奥行(mm)22.3定格電力(W)30出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1.25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W EML30US24-T XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W EML30US24-T

    XP POWER
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    仕様XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。長さ(mm)87.9幅(mm)34.6質量(g)60奥行(mm)22.4定格電力(W)30出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1.25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 21A 500W GSP500PS24-EF XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 21A 500W GSP500PS24-EF

    XP POWER
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power シリーズの 500 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格 7.5 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。システム冷却用の U チャネルとして、またはオプションの非常に静かな内蔵ファン (-EF) とともに供給できます。ファンはインテリジェントに制御され、システム内で最も最適化された騒音を発生させます。特長と利点コンパクト 効率は 90 % です 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 オープンフレーム 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ スタンバイ出力は 5 V / 2 A です スタンバイ電力<: 0.5 W認定EN55011 / 22レベルB放射規格に適合長さ(mm)170.4幅(mm)101.6質量(g)900奥行(mm)41.9定格電力(W)500出力電圧(V)24dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)21RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCE0324D24 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCE0324D24

    XP POWER
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり長さ(mm)31.75シリーズJCE03定格電力(W)3最高温度(℃)100出力電圧(V)±24dc出力電流(mA)±63入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCE03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCE03シリ-ズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケ-ジ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1.2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, JCB0305D24 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, JCB0305D24

    XP POWER
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJCB定格電力(W)3出力電圧(V)±24dc出力電流(mA)±63効率70%入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケースパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc出力数2
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 → 36 V dc, 6W, JTE0624D24 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 → 36 V dc, 6W, JTE0624D24

    XP POWER
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり長さ(mm)31.75シリーズJTE定格電力(W)6出力電圧(V)±24dc出力電流(mA)±125入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTE06シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTE06シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のDIP-24パッケージに収められており、1500 V dcの絶縁耐圧と最大84 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1、動作温度は-40~+100 ℃と広くなっています。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dc絶縁、3000 V dcオプションを用意 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大84 %の高効率 業界標準のDIP-24パッケージ 基板実装 オプションの金属ケースパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 5W, JCD0524S24 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 5W, JCD0524S24

    XP POWER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.4シリーズJCD定格電力(W)5出力電圧(V)24dc出力電流(mA)208入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力電圧調整範囲(%)±1出力数1
  • スイッチング電源 24V dc 3.33A 80W XP POWER

    スイッチング電源 24V dc 3.33A 80W

    XP POWER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    EN55022 / 32レベルBの伝導性及び放射性、EN61000-4、EN61000-3、EN60950-1、UL60950-1、CSA22.2 No。234 (cUL準拠)。XP Power - ECE80シリーズ。ECE80は、コンパクトな密閉型AC-DC電源モジュールシリーズです。超高電力密度のECE80シリーズには、基板取り付けタイプとシャーシ取り付けタイプがあります。ECE80シリーズは、アクティブモード効率が高く無負荷時の消費電力が少ない、環境に優しい電源モジュールです。特長と利点。超小型サイズ シングル出力: 12 → 48 V 密閉型 ピーク負荷に対応 グリーン電力 高アクティブモード効率 低無負荷時消費電力
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:3.33A●定格電力:80W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:91.4mm●幅:45.7mm●奥行き:28mm●重量:260g●効率:87%●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃●コード番号:126-2021アズワン品番65-7221-52
  • AC/DCコンバータ 24V dc 420mA 10W XP POWER

    AC/DCコンバータ 24V dc 420mA 10W

    XP POWER
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:420mA●定格電力:10W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:50.8mm●幅:29.2mm●奥行き:23.1mm●重量:52g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃アズワン品番65-7213-05
  • 組み込みスイッチング電源 24V dc 31.3A 750W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 24V dc 31.3A 750W

    XP POWER
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    XP Power AC / DC 電源XP Power GSP 750 W は、シングル出力の AC-DC 電源定格で、出力電流定格は 31.3 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。冷却ファンはインテリジェントに制御され、システム内で最も最適化された騒音を発生させます。特長と利点制御された冷却ファン IT 業界及び医療業界の安全認定
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:31.3A●定格電力:750W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:246.44mm●幅:101.6mm●奥行き:41.9mm●重量:1.4kg●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7222-31