カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- XP POWER
- MAZDA(マツダ)(7)
- 東京メタル(3)
- Watlow(2)
- トヨタ(1)
- ミツビシ(1)
- 日光物産(NIKKO)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「w0420e」の検索結果

XP Power スイッチング電源 24V dc 420mA 10W ECL10US24-E
XP POWER¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力長さ(mm)52.4幅(mm)27.2奥行(mm)23定格電力(W)10出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)420効率0.82RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-20出力数1