カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • CKD(84)
  • オカムラ(岡村製作所)(930)
  • BIGM(丸山製作所)(595)
  • Panasonic(パナソニック)(267)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(104)
  • ダイヤトレンド(20)
  • omron(オムロン)(17)
  • Jackery(ジャクリ)(16)
  • マキテック(14)
  • TogoPower(13)
  • ENDO(遠藤照明)(12)
  • 東和制電工業(TOWA)(11)
  • 大菱計器製作所(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • 坂口電熱(9)
  • 岩崎電気(8)
  • NACHI(不二越)(8)
  • DAIKO(大光電機)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w3000」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IUシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IUシリーズXP POWER
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ILシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ ILシリーズXP POWER
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCE03シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCE03シリーズXP POWER
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QHL600シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ QHL600シリーズXP POWER
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTE06シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTE06シリーズXP POWER
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IRシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IRシリーズXP POWER
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RCQ50シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ RCQ50シリーズXP POWER
18,980税込20,878
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IQシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IQシリーズXP POWER
979税込1,077
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDF50シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDF50シリーズXP POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズXP POWER
5,498税込6,048
1個ほか
7日以内出荷
仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:42 → 176 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:3 (Minimum)kV dc 、 定格電力:8W 、 出力電流:665mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 パッケージ:DIP 24 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:RDD 、 XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCRoHS指令(10物質対応)対応