カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • CKD(94)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • SMC(8)
  • アズワン(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • 岩崎電気(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ハバジット(1)
  • EBM PAPST(1)
  • ナリカ(1)
  • 東京メタル(1)
  • JTT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w4000-15」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 15W, JHM1524D12 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 15W, JHM1524D12XP POWER
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズJHM15定格電力(W)15最高温度(℃)80出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±625入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JHM15シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. JHM15 シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、15 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの製品は4000 V acの強化絶縁、2 μAの患者漏れ電流を備え、業界標準のDIP24パッケージに収納されています。 これらのDC-DCコンバータは、医療分野で国際的に承認されており、IEC60601-1(第3版)、EN55011レベルA(外部コンポーネントなし)に適合します。 このシリーズの製品は1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリントに収納されており、最大で87 %の効率を発揮します。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 幅広い動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 医療分野で国際的に承認 業界標準DIP24パッケージ 4000 V acの強化絶縁 患者漏れ電流: 2 μA IEC60601-1(第3版)に適合 1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリントパッケージ1 x 1.6 in実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1 (10 → 100% Load) %, ±2 (0 → 10% Load) %絶縁電圧(kV)4ac入力公称電圧(V)24dc出力数2