カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • SMC(19)
  • 新コスモス電機(8)
  • Peacock(尾崎製作所)(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • リーベックス(4)
  • StarTech.com(3)
  • ピーコック(3)
  • CREE(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Vesrah(1)
  • BLACK BOX(1)
  • LEDIL(1)
  • 伊原電子工業(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • Seeit(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xp1a-2」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XP Power スイッチング電源 ±15V dc 1A 30W ECL30UD02-T XP POWER

    XP Power スイッチング電源 ±15V dc 1A 30W ECL30UD02-T

    XP POWER
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)87.9幅(mm)34.6奥行(mm)22.4定格電力(W)30出力電圧(V)±15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-20出力数2
電源(制御機器)カテゴリ