カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- XP POWER
- SMC(13)
- リーベックス(6)
- エスコ(2)
- ELPA(1)
- カブト工業(1)
- Vesrah(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「xp50a」の検索結果

XP Power スイッチング電源 24V dc 50A 1kW SHP1000PS24
XP POWER¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)242.64幅(mm)149.8質量(kg)2.1奥行(mm)61定格電力(W)1k出力電圧(V)24dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)50効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 50A 607W SHP650PS12-EF
XP POWER¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)233.2幅(mm)101.6質量(kg)1.3奥行(mm)63.5定格電力(W)607出力電圧(V)12dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)50効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 4.2A 50W VCS50US12
XP POWER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 ~ 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 ~ +70 ℃で、-25 ~ +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃長さ(mm)110.5幅(mm)78質量(g)250奥行(mm)35定格電力(W)50出力電圧(V)12dc入力電圧(V)127→370dc,85→264ac出力電流(A)4.2効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 5V dc 10A 50W ECE60US05
XP POWER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様XP Power - ECE60シリーズAC-DC電源. XP Power製のECE60シリーズは、優れた60 W基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大89 %の高い効率も誇ります。. 60 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大89 %の高効率 グリーンパワーモジュール 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)91.4幅(mm)38.1奥行(mm)28定格電力(W)50最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)10効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 5V dc 10A 50W ECE60US05-S
XP POWER¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷仕様XP Power - ECE60シリーズAC-DC電源. XP Power製のECE60シリーズは、優れた60 W基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大89 %の高い効率も誇ります。. 60 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大89 %の高効率 グリーンパワーモジュール 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)113幅(mm)40質量(g)200奥行(mm)28.5定格電力(W)50出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)10効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプシャーシマウント出力数1