カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(1)
  • VISHAY(70)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • WURTH ELEKTRONIK(42)
  • RS PRO(32)
  • BOURNS(24)
  • KOA(23)
  • TDK(18)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(17)
  • FINDER(15)
  • KEMET(14)
  • 共立電気計器(13)
  • INFINEON(13)
  • ABRACON(12)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • エスコ(10)
  • EPCOS(9)
  • GB[制御機器](9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.2ω」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 1.2Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.2Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    3,998税込4,398
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo2 kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 自
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7007-83
  • SMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    119税込131
    1セット(10個)
    欠品中
    Yageo 1.2kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 /
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7013-81
  • 抵抗器 1.2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 1.2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

    YAGEO
    8,798税込9,678
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7107-65
  • リード線形抵抗器 5W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 1.2 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
    仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7154-96
  • リード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    34,980税込38,478
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 1.2 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-44
  • SMDレジスタ 1.2kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.2kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    539税込593
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 1.2 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6997-47
  • SMDレジスタ 1.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    59税込65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6987-29
  • SMDレジスタ 1.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,098税込3,408
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 100K は、厚膜プロセスでリードを使用しない終端処理を施した RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7005-05
  • SMDレジスタ 1.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    98,980税込108,878
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 1.2kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 /
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6991-42
  • SMDレジスタ 1.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    59税込65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ71.2kOは、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7002-38
  • 抵抗器 1.2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 1.2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    289税込318
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
  • 抵抗器 1.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 1.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,798税込3,078
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 1.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7097-50
  • 抵抗器 1.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 1.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    4,198税込4,618
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7096-34
  • リード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6993-54
  • 抵抗器 1.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 1.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    859税込945
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 1.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7095-62
  • 抵抗器 1.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 1.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    629税込692
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-69
  • リード線形抵抗器 5W 1.2kΩ 5% 1箱 900個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 1.2kΩ 5% 1箱 900個入

    YAGEO
    34,980税込38,478
    1箱(900個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7012-88
  • SMDレジスタ 1.2kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.2kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入

    YAGEO
    18,980税込20,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6999-87
  • SMDレジスタ 1.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,598税込2,858
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7012-40
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 1.2kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 1.2kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    849税込934
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 1.2kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1.2kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-68
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 1.2kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 1.2kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    589税込648
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズ 1.2k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7007-27
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 1.2kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 1.2kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 1.2k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
    仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7007-85
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 1.2kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 1.2kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    14,980税込16,478
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6991-67
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 1.2kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 1.2kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    649税込714
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7003-68
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 1.2kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 1.2kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    499税込549
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 1.2k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6998-61
  • SMDレジスタ 1.2kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.2kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    30,980税込34,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    この Yageo 1.2 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7001-95
  • SMDレジスタ 1.2kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.2kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

    YAGEO
    179税込197
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6983-85
  • SMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

    YAGEO
    129税込142
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6999-22
  • SMDレジスタ 1.2kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.2kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    89税込98
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7003-51
  • SMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,298税込2,528
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo2 kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 自
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6999-21
  • Yageo 面実装抵抗, 1.2kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-071K2L YAGEO

    Yageo 面実装抵抗, 1.2kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-071K2L

    YAGEO
    2,798税込3,078
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 125mW抵抗(Ω)1.2kRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ YAGEO

    Yageo 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ

    YAGEO
    1,898税込2,088
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)0.8シリーズRC定格電力(W)0.1許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース0603テクノロジー厚膜
φ1.2特集