カテゴリ

  • 制御機器(1,786)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • VISHAY(1,412)
  • Panasonic(パナソニック)(1,379)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,335)
  • KOA(769)
  • BOURNS(505)
  • RS PRO(505)
  • ARCOL(OHMITE)(445)
  • 釜屋電機(142)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(96)
  • TAKMAN(88)
  • ROHM(82)
  • onsemi(74)
  • KEMET(55)
  • TOA(54)
  • omron(オムロン)(52)
  • Liket(39)
  • GB[制御機器](37)
  • 東京コスモス電機(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ω 1w」の検索結果

関連キーワード
1,786件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    599税込659
    1セット(100個)
    当日出荷
    Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-73
  • SMDレジスタ 1Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入

    YAGEO
    669税込736
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±10%●定格電力:1Wアズワン品番65-7032-72
  • SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    61,980税込68,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    この Yageo 1 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7001-44
  • SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    87,980税込96,778
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7009-08
  • SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    349税込384
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7001-69
  • SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    249税込274
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 1 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6987-54
  • 金属皮膜抵抗器 1W 1MΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 1MΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    849税込934
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1MΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6997-33
  • 金属皮膜固定抵抗器 1W 1kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 1W 1kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6987-63
  • 金属皮膜抵抗器 1W 1MΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 1MΩ 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    22,980税込25,278
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6993-80
  • SMDレジスタ 1mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入

    YAGEO
    649税込714
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    1 m Ω Yageo 抵抗器、PA シリーズ電流センサ - 金属基板の鉛フリー終端に低 TCRAEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質 電流検出に適用される低抵抗 耐硫化性
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7007-54
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    699税込769
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-40
  • SMDレジスタ 1Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 10個入

    YAGEO
    149税込164
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    1210 形式 RC1210 シリーズリール
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7000-27
  • SMDレジスタ 1Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 10個入

    YAGEO
    139税込153
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7011-63
  • 抵抗器 1Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 1Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲン
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7099-53
  • 抵抗器 1Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 1Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    8,998税込9,898
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7096-28
  • SMDレジスタ 1Ω 0603 1608M 0.2W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 0603 1608M 0.2W 1セット 100個入

    YAGEO
    859税込945
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端のYageo10Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±10%●定格電力:0.2Wアズワン品番65-7154-60
  • SMDレジスタ 1Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入

    YAGEO
    36,980税込40,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    この Yageo 1 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6994-90
  • SMDレジスタ 1Ω 0603 1608M 0.2W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 0603 1608M 0.2W 1セット 100個入

    YAGEO
    639税込703
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端の Yageo 10 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.2Wアズワン品番65-7101-91
  • SMDレジスタ 1Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    229税込252
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6999-36
  • 金属皮膜抵抗器 1W 5.1MΩ 1% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 5.1MΩ 1% 1セット 10個入

    YAGEO
    799税込879
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5.1MΩ●定格電力:1W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7155-55
  • SMDレジスタ 1Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

    YAGEO
    269税込296
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6984-61
  • SMDレジスタ 1Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    5,498税込6,048
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 1O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6989-15
  • SMDレジスタ 1Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    7,598税込8,358
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6998-87
  • 金属皮膜抵抗器 1W 4.7MΩ 1% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 4.7MΩ 1% 1セット 10個入

    YAGEO
    829税込912
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7MΩ●定格電力:1W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6983-09
  • SMDレジスタ 1Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

    YAGEO
    279税込307
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6984-25
  • 金属皮膜抵抗器 1W 2MΩ 1% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 2MΩ 1% 1箱 1000個入

    YAGEO
    35,980税込39,578
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    YageoHHVシリーズ2Moは、高電圧/高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間
    仕様●抵抗:2MΩ●定格電力:1W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7003-94
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 1Ω 5% 1セット 50個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 1Ω 5% 1セット 50個入

    YAGEO
    2,398税込2,638
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6984-08
  • 金属皮膜抵抗器 1W 4.7 MΩ 1% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 4.7 MΩ 1% 1箱 1000個入

    YAGEO
    20,980税込23,078
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    YageoHHVシリーズ4.7MOは高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色のラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間
    仕様●抵抗:4.7 MΩ●定格電力:1W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7005-55
  • 金属皮膜抵抗器 1W 2 MΩ 1% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 2 MΩ 1% 1セット 10個入

    YAGEO
    35,980税込39,578
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2 MΩ●定格電力:1W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6994-03
  • 金属皮膜固定抵抗器 1W 470Ω ±5% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 1W 470Ω ±5% 1セット 100個入

    YAGEO
    869税込956
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470Ω●定格電力:1W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-7003-33
  • SMDレジスタ 1kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    29,980税込32,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    この Yageo 1 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
  • 金属皮膜固定抵抗器 1W 470Ω ±5% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 1W 470Ω ±5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    24,980税込27,478
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo FMP シリーズ 470 Ω メタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属混合合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされて
    仕様●抵抗:470Ω●定格電力:1W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6975-39
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 120Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 120Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    569税込626
    1セット(100個)
    当日出荷
    Yageo MFR シリーズ 120k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6999-27
  • 金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    319税込351
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7009-49
  • 金属皮膜抵抗器 1W 120kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 120kΩ 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    23,980税込26,378
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:120kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6998-39
  • SMDレジスタ 1kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    159税込175
    1セット(10個)
    7日以内出荷
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    949税込1,044
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7003-83
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 1kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 1kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    839税込923
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7000-99
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 1kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 1kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
    仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-20
  • 巻線型リード線形抵抗器 1W 10Ω ±5% 1セット 50個入 YAGEO

    巻線型リード線形抵抗器 1W 10Ω ±5% 1セット 50個入

    YAGEO
    749税込824
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:1W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:KNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7107-89
関連キーワード
...