カテゴリ
- 制御機器(591)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- VISHAY(539)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(504)
- Panasonic(パナソニック)(259)
- BOURNS(220)
- ARCOL(OHMITE)(159)
- KOA(148)
- RS PRO(98)
- TOA(58)
- omron(オムロン)(42)
- SUSUMU(39)
- 東京コスモス電機(35)
- 釜屋電機(30)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(23)
- オースミ電機(22)
- ROHM(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- 日光化成(20)
- GB[制御機器](19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「10ω 1w」の検索結果

巻線型リード線形抵抗器 1W 10Ω ±5% 1セット 50個入
YAGEO¥749税込¥8241セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:1W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:KNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7107-89
金属皮膜固定抵抗器 3W 10kΩ ±1% 1セット 10個入
YAGEO¥549税込¥6041セット(10個)翌々日出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-7004-32
SMDレジスタ 10Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入
YAGEO¥61,980~税込¥68,178~1セット(4000個)7日以内出荷この Yageo 10 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
炭素皮膜抵抗器 1/2W 10Ω 5% 1セット 100個入
YAGEO¥919税込¥1,0111セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6994-33
炭素皮膜抵抗器 1/4W 10Ω 5% 1箱 5000個入
YAGEO¥8,498税込¥9,3481箱(5000個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 10o は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることで製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大仕様●抵抗:10Ω●定格電力:1/4W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7005-12
炭素皮膜抵抗器 1/4W 10Ω 5% 1セット 200個入
YAGEO¥849税込¥9341セット(200個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 10o は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることで製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7005-32
炭素皮膜抵抗器 1/4W 10Ω 5% 1セット 200個入
YAGEO¥759税込¥8351セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:1/4W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6992-36
炭素皮膜抵抗器 1/2W 10Ω 5% 1箱 5000個入
YAGEO¥12,980税込¥14,2781箱(5000個)7日以内出荷YageoCFRシリーズ10oは、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることで製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間温度係数(ppm/℃):-500→350最大動作電圧:250V仕様●抵抗:10Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-73
SMDレジスタ 10Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 10個入
YAGEO¥79税込¥871セット(10個)7日以内出荷この Yageo 10 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7002-70
SMDレジスタ 10Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 10個入
YAGEO¥249税込¥2741セット(10個)7日以内出荷この Yageo 10 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7003-52
SMDレジスタ 10mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5個入
YAGEO¥909税込¥1,0001セット(5個)7日以内出荷10 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - セラミック基板の金属フィルムで鉛フリー終端を備えた低 TCR です。AEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質はありません 電流検出に適用される低抵抗仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6990-83
SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入
YAGEO¥259税込¥2851セット(10個)7日以内出荷Yageo 10o 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-87
SMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥52税込¥571セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6993-26
抵抗器 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(500個)7日以内出荷Yageo 10 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲン仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7096-60
SMDレジスタ 10Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入
YAGEO¥879税込¥9671セット(50個)7日以内出荷鉛フリー終端の Yageo 10 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-44
SMDレジスタ 10Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥11,980税込¥13,1781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7002-08
SMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
YAGEO¥12,980税込¥14,2781セット(5000個)7日以内出荷Yageo10o薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えたRTシリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減AdvancedSputtering禁止物質なし-製品/製造に使用される物質仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7005-86
抵抗器 10Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入
YAGEO¥16,980税込¥18,6781セット(5000個)7日以内出荷Yageo 10 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲン仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-87
抵抗器 10Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入
YAGEO¥479税込¥5271セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7096-22
抵抗器 10Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入
YAGEO¥1,398税込¥1,5381セット(500個)7日以内出荷Yageo 10 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲン仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7033-39
SMDレジスタ 10Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入
YAGEO¥30,980税込¥34,0781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7004-20
SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 10000個入
YAGEO¥4,798税込¥5,2781袋(10000個)7日以内出荷0402 Format RC Series Reels - 1%。Suitable for pick and place machinery Ideal for small batch production or R ; D departments仕様●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:RC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7119-02
SMDレジスタ 10Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入
YAGEO¥729税込¥8021セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7033-06
抵抗器 10Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入
YAGEO¥1,298税込¥1,4281セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7101-33
抵抗器 10Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
YAGEO¥8,998税込¥9,8981セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7096-66
SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥3,698税込¥4,0681セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6948-06
SMDレジスタ 10Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥229税込¥2521セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 10o は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7009-61
抵抗器 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
YAGEO¥5,598税込¥6,1581セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7154-45
SMDレジスタ 10Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入
YAGEO¥36,980税込¥40,6781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7008-44
SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7097-70
SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥79税込¥871セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ10oはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7000-90
リード線形抵抗器 10W 10Ω 5% 1袋 5個入
YAGEO¥739税込¥8131袋(5個)7日以内出荷Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装型 許容差: 5 % 定格電圧: 500V仕様●抵抗:10Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-13
金属皮膜固定抵抗器 3W 10Ω ±5% 1セット 10個入
YAGEO¥339税込¥3731セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6975-40
金属皮膜固定抵抗器 2W 10Ω ±5% 1セット 10個入
YAGEO¥209税込¥2301セット(10個)7日以内出荷Yageo FMP シリーズの 10 Ω 金属皮膜高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:2W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6987-85
リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1箱 1000個入
YAGEO¥44,980税込¥49,4781箱(1000個)7日以内出荷Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-73
リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1袋 5個入
YAGEO¥339税込¥3731袋(5個)7日以内出荷Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-22
リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1袋 5個入
YAGEO¥569税込¥6261袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:ラジアル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7008-19
リード線形抵抗器 20W 10Ω 5% 1箱 50個入
YAGEO¥8,698税込¥9,5681箱(50個)7日以内出荷仕様●抵抗:10Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-10
リード線形抵抗器 10W 10Ω 5% 1箱 500個入
YAGEO¥37,980税込¥41,7781箱(500個)7日以内出荷仕様●抵抗:10Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6990-59
...