カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • VISHAY(117)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • TOA(41)
  • KOA(33)
  • MG(旧エム・システム技研)(29)
  • BOURNS(24)
  • RS PRO(24)
  • オースミ電機(18)
  • omron(オムロン)(11)
  • 三菱電機(10)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(8)
  • ROHM(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • TAKMAN(7)
  • ノボル電機(5)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
  • 釜屋電機(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10ω 3w」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属皮膜固定抵抗器 3W 10kΩ ±1% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 3W 10kΩ ±1% 1セット 10個入

    YAGEO
    549税込604
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-7004-32
  • 金属皮膜固定抵抗器 3W 10Ω ±5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 3W 10Ω ±5% 1セット 10個入

    YAGEO
    339税込373
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6975-40
  • 金属皮膜固定抵抗器 3W 100kΩ ±1% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 3W 100kΩ ±1% 1セット 10個入

    YAGEO
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-7011-93
  • 金属皮膜固定抵抗器 3W 10kΩ ±5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 3W 10kΩ ±5% 1セット 10個入

    YAGEO
    449税込494
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo FMP シリーズ 10k Ω メタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされていま
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6987-37
  • 金属皮膜固定抵抗器 3W 10kΩ ±1% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 3W 10kΩ ±1% 1箱 1000個入

    YAGEO
    14,980税込16,478
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    YageoFMPシリーズ10kΩメタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃
    仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6987-38
  • SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 10000個入

    YAGEO
    4,798税込5,278
    1袋(10000個)
    7日以内出荷
    0402 Format RC Series Reels - 1%。Suitable for pick and place machinery Ideal for small batch production or R ; D departments
    仕様●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:RC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7119-02
  • 金属皮膜固定抵抗器 3W 100Ω ±1% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 3W 100Ω ±1% 1セット 10個入

    YAGEO
    979税込1,077
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6931-80
  • SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 10個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    5 m Ω の Yageo 抵抗器、PA シリーズ電流センサ - 金属基板の鉛フリー終端に低 TCRAEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質 電流検出に適用される低抵抗
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-6988-68
  • 金属皮膜固定抵抗器 3W 47kΩ ±1% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 3W 47kΩ ±1% 1セット 10個入

    YAGEO
    399税込439
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-7000-42
  • 金属皮膜固定抵抗器 3W 100Ω ±1% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 3W 100Ω ±1% 1箱 1000個入

    YAGEO
    15,980税込17,578
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    YageoFMPシリーズの100Ωメタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金と受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6931-81
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    219税込241
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6995-27
  • SMDレジスタ 3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    99税込109
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 3kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7000-71
  • SMDレジスタ 3kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 3kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

    YAGEO
    149税込164
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 3kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6991-19
  • SMDレジスタ 5mΩ 0603 1608M 0.33W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 5mΩ 0603 1608M 0.33W 1セット 10個入

    YAGEO
    659税込725
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-6997-79
  • SMDレジスタ 3kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 3kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    7,398税込8,138
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    この Yageo 3 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスによる鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6989-68
  • SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.063W 1袋 10000個入

    YAGEO
    2,598税込2,858
    1袋(10000個)
    7日以内出荷
    0402 Format RC Series Reels - 1%。Suitable for pick and place machinery Ideal for small batch production or R ; D departments
    仕様●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.063W●シリーズ:RC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7126-22