カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • Panasonic(パナソニック)(168)
  • ニチコン(63)
  • KEMET(51)
  • VISHAY(35)
  • RS PRO(33)
  • 日本ケミコン(17)
  • 京セラ(7)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • ルビコン(5)
  • KYOCERA AVX(4)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • EPCOS(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • SPARKFUN(2)
  • MCP(2)
  • サンハヤト(1)
  • 東芝(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100μf25v」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 1μF 25V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 25V dc ± 10% 1セット 100個入

    YAGEO
    759税込835
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-6982-83
  • MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用される車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7107-50
  • MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    819税込901
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-39
  • MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,498税込1,648
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6994-89
  • MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    YAGEO
    65,980税込72,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-91
  • MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 2000個入

    YAGEO
    63,980税込70,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-38
  • MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    YAGEO
    50,980税込56,078
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-6984-13
  • MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    43,980税込48,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-41
  • MLCC 1μF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 1μF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-80