カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • Panasonic(パナソニック)(226)
  • VISHAY(125)
  • KEMET(96)
  • ニチコン(76)
  • RS PRO(35)
  • MURATA(村田製作所)(30)
  • 日本ケミコン(23)
  • ルビコン(13)
  • フルーク(FLUKE)(12)
  • EPCOS(12)
  • HIOKI(日置電機)(10)
  • KYOCERA AVX(10)
  • 京セラ(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • 松栄電器(5)
  • 共立電気計器(3)
  • A-Gas Japan(3)
  • Asian Brand(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000μf 10v」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
109,800税込120,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-09
MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-47
MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
40,980税込45,078
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
MLCC 10μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
71,980税込79,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7002-95
MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
29,980税込32,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7013-11
MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
23,980税込26,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-84
MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
44,980税込49,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-6984-13
MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
39,980税込43,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-41
MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
40,980税込45,078
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6948-05
MLCC 10μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-6986-16
MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
34,980税込38,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7107-61
MLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
109,800税込120,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
58,980税込64,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-91
MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 2000個入YAGEO
55,980税込61,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-38
MLCC 1μF 100V dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 1μF 100V dc 1812 4532M 1セット 1000個入YAGEO
59,980税込65,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
46,980税込51,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃