カテゴリ

  • 制御機器(305)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • VISHAY(167)
  • Panasonic(パナソニック)(155)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(107)
  • RS PRO(71)
  • KOA(50)
  • BOURNS(29)
  • ARCOL(OHMITE)(26)
  • 釜屋電機(25)
  • omron(オムロン)(11)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
  • ROHM(6)
  • MG(旧エム・システム技研)(5)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • 神港テクノス(3)
  • ナリカ(3)
  • BC Components(3)
  • TOA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100kω 5w」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-07100KL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-07100KL

    YAGEO
    53税込58
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)100kRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    319税込351
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7009-49
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 100kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 100kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    769税込846
    1セット(200個)
    7日以内出荷
  • 金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    22,980税込25,278
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 100kO は高電圧・高抵抗抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6982-76
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 100kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 100kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    7,698税込8,468
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 100kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -700 → 0 最
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 100kΩ 5% 1セット 20個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 100kΩ 5% 1セット 20個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7002-53
  • 抵抗器 100kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 100kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    239税込263
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-08
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 100kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 100kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    759税込835
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-17
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 100kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 100kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 100kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350
    仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7005-95
  • SMDレジスタ 100kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    89税込98
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6992-10
  • SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    59税込65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7005-83
  • 抵抗器 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    779税込857
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-18
  • SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    98,980税込108,878
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7002-88
  • 抵抗器 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    649税込714
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
  • 抵抗器 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,298税込2,528
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 100kΩ 1210 3225M 0.5W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100kΩ 1210 3225M 0.5W 1セット 100個入

    YAGEO
    569税込626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 100 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6999-50
  • SMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    619税込681
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 100 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6995-38
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 100kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 100kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    499税込549
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7013-88
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 100kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 100kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    399税込439
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6999-26
  • 抵抗器 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    4,498税込4,948
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
  • 抵抗器 100kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 100kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入

    YAGEO
    489税込538
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7097-15
  • 抵抗器 100kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    抵抗器 100kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    4,298税込4,728
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7097-14
  • SMDレジスタ 100kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    YAGEO
    5,698税込6,268
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 100K は、厚膜プロセスでリードを使用しない終端処理を施した RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7012-85
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 100kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 100kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,998税込10,998
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 100k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
    仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6997-13
  • 抵抗器 100kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 100kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

    YAGEO
    8,698税込9,568
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-07
  • SMDレジスタ 100kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    719税込791
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端の Yageo 100 k Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7101-89
  • SMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入

    YAGEO
    25,980税込28,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7000-65
  • 抵抗器 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 100kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo100kΩ厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたACシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定耐湿性レベル(MSL):1ACシリーズのはんだ付けはJ-STD-020Dに準拠していますハロゲンフリーエポキシ環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性テーピング前の自動光学検査で100%の抵抗器性能を発揮します
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-32
  • SMDレジスタ 100kΩ 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100kΩ 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入

    YAGEO
    15,980税込17,578
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6999-18
  • SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,598税込2,858
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 100kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7005-44
  • SMDレジスタ 100kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入

    YAGEO
    249税込274
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6992-97
  • SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

    YAGEO
    139税込153
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7008-32
  • SMDレジスタ 100kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    30,980税込34,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 100kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 100kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 100k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
    仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6985-21
  • Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0201 (0603M), 0.05W RC0201FR-07100KL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 0201 (0603M), 0.05W RC0201FR-07100KL

    YAGEO
    92税込101
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 100kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.05W抵抗(Ω)100k
  • Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206FR-07100KL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206FR-07100KL

    YAGEO
    169税込186
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.5 W, 0.25 Wシリーズ = RC抵抗(Ω)100k
  • SMDレジスタ 100kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    6,798税込7,478
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    この Yageo 100 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7010-47
  • SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    3,500税込3,850
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 100kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6989-06
  • SMDレジスタ 100kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    89税込98
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 100 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 100 KΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 100 KΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    349税込384
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 100 k Ω は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100 KΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6947-86