カテゴリ

  • 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • Panasonic(パナソニック)(517)
  • VISHAY(192)
  • KEMET(180)
  • ニチコン(163)
  • RS PRO(83)
  • 日本ケミコン(55)
  • KYOCERA AVX(54)
  • MURATA(村田製作所)(35)
  • TDK(32)
  • 京セラ(24)
  • EPCOS(22)
  • Asian Brand(16)
  • AVX(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • フルーク(FLUKE)(11)
  • ルビコン(8)
  • 松栄電器(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v 100μf」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 100μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 100μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    YAGEO
    99,980税込109,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7001-24
  • MLCC 100μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 5個入 YAGEO

    MLCC 100μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 5個入

    YAGEO
    489税込538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年1
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7012-38
  • MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    549税込604
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-82
  • MLCC 1μF 100V dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO

    MLCC 1μF 100V dc 1812 4532M 1セット 1000個入

    YAGEO
    58,980税込64,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
  • MLCC 1μF 100V dc 1210 3225M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 1μF 100V dc 1210 3225M 1セット 2000個入

    YAGEO
    97,980税込107,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7004-37
  • MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 3000個入

    YAGEO
    109,800税込120,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-47
  • MLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    509税込560
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-31
  • MLCC 1μF 100V dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 1μF 100V dc 1812 4532M 1セット 10個入

    YAGEO
    779税込857
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo1μF積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧X7Rシリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCDパネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-51
  • MLCC 1μF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 1μF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    749税込824
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-50
  • MLCC 1μF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 1μF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-80
  • MLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    YAGEO
    74,980税込82,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年1
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-07
  • MLCC 2.2μF 16V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 16V dc ± 10% 1セット 100個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-6999-99
  • MLCC 1μF 16V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 16V dc ± 10% 1セット 100個入

    YAGEO
    589税込648
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-7006-90
  • MLCC 1μF 10V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 10V dc ± 10% 1セット 100個入

    YAGEO
    569税込626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-7014-29
  • MLCC 4.7μF 10V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 4.7μF 10V dc ± 10% 1セット 100個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7 μ F コンデンサは鉛フリーの終端処理を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤー、携帯電話、データ処理機器に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-6983-30
  • MLCC 2.2μF 6.3V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 6.3V dc ± 10% 1セット 100個入

    YAGEO
    909税込1,000
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-7007-61
  • MLCC 1μF 6.3V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 6.3V dc ± 10% 1セット 100個入

    YAGEO
    499税込549
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-6989-63
  • MLCC 1μF 25V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 25V dc ± 10% 1セット 100個入

    YAGEO
    719税込791
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-6982-83
  • MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
  • MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用される車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7107-50
  • MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    899税込989
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-39
  • MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    779税込857
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-42
  • MLCC 4.7μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 4.7μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo4.7μFコンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーですハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6987-72
  • MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7105-18
  • MLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7004-21
  • MLCC 10μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 10μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,698税込1,868
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-6986-16
  • MLCC 2.2μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-49
  • MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    919税込1,011
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7104-97
  • MLCC 4.7μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 4.7μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入

    YAGEO
    759税込835
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7 μ F 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-6991-45
  • MLCC 1μF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,698税込1,868
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-82
  • MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6994-89
  • MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo1μF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたX7Rシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-98
  • MLCC 10μF 6.3V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 10μF 6.3V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo10μFコンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、DVDプレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%アズワン品番65-6997-19
  • MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,798税込1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-87
  • MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    23,980税込26,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃
  • MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    29,980税込32,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7013-11
  • MLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    YAGEO
    129,800税込142,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷