カテゴリ

  • 制御機器(227)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • VISHAY(372)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(287)
  • ARCOL(OHMITE)(145)
  • Panasonic(パナソニック)(131)
  • BOURNS(122)
  • RS PRO(106)
  • KOA(68)
  • 東京コスモス電機(32)
  • MG(旧エム・システム技研)(29)
  • omron(オムロン)(28)
  • ARCOLECTRIC(26)
  • TOA(23)
  • 釜屋電機(20)
  • アズワン(19)
  • ROHM(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • GB[制御機器](13)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100w 10ω」の検索結果

関連キーワード
227件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抵抗器 10Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 10Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥479税込¥527
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7096-22
  • SMDレジスタ 10Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥229税込¥252
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 10o は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7009-61
  • SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥999税込¥1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7097-70
  • SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥79税込¥87
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ10oはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7000-90
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 10Ω 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 10Ω 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥919税込¥1,011
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6994-33
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 10Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 10Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥589税込¥648
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7008-06
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.4W 10Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.4W 10Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥659税込¥725
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズ 10 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)アズワン品番65-7003-64
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 10Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 10Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥499税込¥549
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズの 10 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7011-68
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 10Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 10Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥649税込¥714
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6997-16
  • リード線形抵抗器 10W 10Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 10Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6990-59
  • SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥69税込¥76
    1セット(100個)
    5日以内出荷
    YageoRCシリーズ10kOKは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7013-05
  • SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥79税込¥87
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7000-05
  • SMDレジスタ 10mΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10mΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥129税込¥142
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7004-17
  • 抵抗器 10kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 10kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥239税込¥263
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7096-49
  • 抵抗器 10kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 10kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥239税込¥263
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7156-15
  • SMDレジスタ 10kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥129税込¥142
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 10 kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7006-23
  • SMDレジスタ 10mΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10mΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥59税込¥65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ10mOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6989-64
  • SMDレジスタ 10kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥109税込¥120
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7014-30
  • 金属皮膜固定抵抗器 3W 100kΩ ±1% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 3W 100kΩ ±1% 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-7011-93
  • SMDレジスタ 10kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥259税込¥285
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 10 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7000-67
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 10kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 10kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥429税込¥472
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6986-83
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.4W 10kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.4W 10kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥689税込¥758
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズ 10k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属混合合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)アズワン品番65-6948-16
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 10kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 10kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥619税込¥681
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6992-88
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 10kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 10kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥599税込¥659
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7002-34
  • リード線形抵抗器 10W 100Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 100Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 100 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装型 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-82
  • リード線形抵抗器 10W 100Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 100Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    ¥759税込¥835
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-16
  • Yageo SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-0710KL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-0710KL

    YAGEO
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    0805 Format RC0805 Series Reels (1kΩ to 91kΩ). Sold in reel of 5000
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RC0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)10kRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 120Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 120Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥569税込¥626
    1セット(100個)
    当日出荷
    Yageo MFR シリーズ 120k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6999-27
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 120Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 120Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥519税込¥571
    1セット(100個)
    当日出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6999-59
  • 金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥319税込¥351
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7009-49
  • 金属皮膜固定抵抗器 3W 100Ω ±1% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 3W 100Ω ±1% 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥979税込¥1,077
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6931-80
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 100 KΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 100 KΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥349税込¥384
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 100 k Ω は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100 KΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6947-86
  • リード線形抵抗器 10W 56Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 56Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 56 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:56Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-88
  • リード線形抵抗器 10W 120Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 120Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:120Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-17
  • リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 33 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:33Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-96
  • SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥739税込¥813
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端のYageo10Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7098-07
  • リード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 22 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-74
  • リード線形抵抗器 10W 330Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 330Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 330 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:330Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7014-06
  • リード線形抵抗器 10W 150Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 150Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 150 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-07
  • リード線形抵抗器 10W 47Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 47Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:47Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-75