カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • VISHAY(101)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • TOA(33)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
  • RS PRO(27)
  • オースミ電機(20)
  • KOA(19)
  • BOURNS(17)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(8)
  • 釜屋電機(7)
  • ノボル電機(5)
  • ROHM(5)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
  • 東京コスモス電機(3)
  • MG(旧エム・システム技研)(3)
  • TAKMAN(3)
  • ATEN(3)
  • エスコ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10kω 3w」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属皮膜固定抵抗器 3W 10kΩ ±1% 1セット 10個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 3W 10kΩ ±1% 1セット 10個入YAGEO
309税込340
1セット(10個)
翌々日出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-7004-32
金属皮膜固定抵抗器 3W 100kΩ ±1% 1セット 10個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 3W 100kΩ ±1% 1セット 10個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(10個)
3日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-7011-93
金属皮膜固定抵抗器 3W 47kΩ ±1% 1セット 10個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 3W 47kΩ ±1% 1セット 10個入YAGEO
399税込439
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-7000-42
SMDレジスタ 3kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 3kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入YAGEO
6,998税込7,698
1セット(5000個)
7日以内出荷
この Yageo 3 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスによる鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6989-68
金属皮膜固定抵抗器 3W 10kΩ ±1% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 3W 10kΩ ±1% 1箱 1000個入YAGEO
17,980税込19,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
YageoFMPシリーズ10kΩメタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃
仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6987-38
SMDレジスタ 3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
139税込153
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 3kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7000-71
金属皮膜固定抵抗器 3W 100kΩ ±1% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 3W 100kΩ ±1% 1箱 1000個入YAGEO
17,980税込19,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
YageoFMPシリーズ100kΩメタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6992-89
金属皮膜固定抵抗器 3W 10kΩ ±5% 1セット 10個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 3W 10kΩ ±5% 1セット 10個入YAGEO
339税込373
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo FMP シリーズ 10k Ω メタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされていま
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6987-37
SMDレジスタ 3kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 3kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入YAGEO
259税込285
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 3kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6991-19