カテゴリ

  • 制御機器(47)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • Panasonic(パナソニック)(434)
  • VISHAY(217)
  • KEMET(192)
  • ニチコン(154)
  • RS PRO(78)
  • 日本ケミコン(61)
  • KYOCERA AVX(47)
  • MURATA(村田製作所)(41)
  • 京セラ(27)
  • TDK(27)
  • EPCOS(26)
  • ルビコン(16)
  • Asian Brand(14)
  • フルーク(FLUKE)(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • AVX(8)
  • 松栄電器(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10v 100μf」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 1μF 100V dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 1μF 100V dc 1812 4532M 1セット 10個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo1μF積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧X7Rシリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCDパネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-51
MLCC 10μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
71,980税込79,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7002-95
MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(100個)
欠品中
Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-87
MLCC 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
109,800税込120,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-09
MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
29,980税込32,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7013-11
MLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
65,980税込72,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 2.2 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年1
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-07
MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
40,980税込45,078
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-47
MLCC 4.7μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 4.7μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7107-26
MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,798税込1,978
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo1μF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたX7Rシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-98
MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
44,980税込49,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-6984-13
MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6994-89
MLCC 10μF 6.3V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 0603 1608M 1セット 100個入YAGEO
1,498税込1,648
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo10μFコンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、DVDプレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%アズワン品番65-6997-19
MLCC 1μF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 1μF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-80
MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
39,980税込43,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-41
MLCC 1μF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 1μF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入YAGEO
899税込989
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-50
MLCC 1μF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 1μF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 1 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-82
MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
23,980税込26,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-84
MLCC 2.2μF 6.3V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 2.2μF 6.3V dc ± 10% 1セット 100個入YAGEO
869税込956
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 2.2 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-7007-61
MLCC 1μF 25V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 1μF 25V dc ± 10% 1セット 100個入YAGEO
679税込747
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 1 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-6982-83
MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,498税込1,648
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7105-18
MLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
109,800税込120,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
MLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1セット 10個入YAGEO
689税込758
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-31
MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
40,980税込45,078
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6948-05
MLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入YAGEO
999税込1,099
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7004-21
MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
58,980税込64,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-91
MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
34,980税込38,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7107-61
MLCC 2.2μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 2.2μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-49
MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
999税込1,099
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7104-97
MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 3000個入YAGEO
119,800税込131,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-47
MLCC 10μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 10μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-6986-16
MLCC 4.7μF 10V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 4.7μF 10V dc ± 10% 1セット 100個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 μ F コンデンサは鉛フリーの終端処理を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤー、携帯電話、データ処理機器に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-6983-30
MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入YAGEO
819税込901
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 2.2 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-82
MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
559税込615
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-39
MLCC 4.7μF 6.3V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 4.7μF 6.3V dc ± 10% 1セット 100個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 μ F コンデンサは鉛フリーの終端処理を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤー、携帯電話、データ処理機器に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-7007-64
MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
46,980税込51,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃
MLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 1μF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 1 μ F 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用される車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7107-50
MLCC 1μF 16V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 1μF 16V dc ± 10% 1セット 100個入YAGEO
349税込384
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 1 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-7006-90
MLCC 1μF 100V dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 1μF 100V dc 1812 4532M 1セット 1000個入YAGEO
59,980税込65,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
MLCC 4.7μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 4.7μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo4.7μFコンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーですハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6987-72