カテゴリ
- 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- Panasonic(パナソニック)(44)
- KEMET(17)
- ニチコン(16)
- VISHAY(15)
- 日本ケミコン(12)
- MURATA(村田製作所)(10)
- TDK(8)
- KYOCERA AVX(7)
- 京セラ(5)
- EPCOS(3)
- ルビコン(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- 太陽誘電(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- GENTEQ(1)
- RS PRO(1)
「10v 120μf」の検索結果

MLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 10個入
YAGEO¥759税込¥8351セット(10個)7日以内出荷Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-50
MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 50個入
YAGEO¥1,398税込¥1,5381セット(50個)7日以内出荷Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7107-88
MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 25個入
YAGEO¥369税込¥4061セット(25個)7日以内出荷Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-76
MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥23,980~税込¥26,378~1セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃
MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入
YAGEO¥1,798税込¥1,9781セット(100個)7日以内出荷Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-87
MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
YAGEO¥29,980税込¥32,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7013-11
MLCC 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 10個入
YAGEO¥759税込¥8351セット(10個)7日以内出荷Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7011-78
MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
YAGEO¥65,980税込¥72,5781セット(2000個)7日以内出荷Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-91
MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
YAGEO¥37,980税込¥41,7781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7107-61
MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
YAGEO¥49,980税込¥54,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6948-05
MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 20個入
YAGEO¥449税込¥4941セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-62
MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 2000個入
YAGEO¥63,980税込¥70,3781セット(2000個)7日以内出荷Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-38
MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥829税込¥9121セット(25個)7日以内出荷Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7003-92
MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥2,498税込¥2,7481セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-90
MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
YAGEO¥62,980税込¥69,2781セット(2000個)7日以内出荷Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-47
MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
YAGEO¥45,980税込¥50,5781セット(2000個)7日以内出荷Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
MLCC 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
YAGEO¥129,800税込¥142,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-09
MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 50個入
YAGEO¥1,298税込¥1,4281セット(50個)7日以内出荷Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7107-28
MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 50個入
YAGEO¥559~税込¥615~1セット(50個)7日以内出荷Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 50個入
YAGEO¥1,398税込¥1,5381セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6996-08
MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 20個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6994-62
MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥969税込¥1,0661セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7004-16
MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
YAGEO¥42,980税込¥47,2781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-6984-13
MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
YAGEO¥38,980税込¥42,8781セット(3000個)7日以内出荷Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-41
MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥18,980税込¥20,8781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-84