カテゴリ

  • 制御機器(106)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • Panasonic(パナソニック)(184)
  • VISHAY(56)
  • KOA(49)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
  • RS PRO(32)
  • BOURNS(14)
  • SUSUMU(9)
  • 釜屋電機(7)
  • ROHM(5)
  • ARCOL(OHMITE)(3)
  • ARCOLECTRIC(3)
  • M5Stack(3)
  • TOA(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • オーム電機(1)
  • 理化工業(1)
  • ケニス(1)
  • INFINEON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120ω 5w」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線形抵抗器 10W 120Ω 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 120Ω 5% 1袋 5個入YAGEO
1,098税込1,208
1袋(5個)
12日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 120 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:120Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6990-60
リード線形抵抗器 5W 120Ω 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 120Ω 5% 1袋 5個入YAGEO
649税込714
1袋(5個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 120 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:120Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-87
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 120Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 120Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
279税込307
1セット(100個)
翌々日出荷
Yageo MFR シリーズ 120k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6999-27
SMDレジスタ 0Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 0Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入YAGEO
219税込241
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6996-54
SMDレジスタ 0Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 0Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 0o 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7002-28
リード線形抵抗器 10W 120Ω 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 120Ω 5% 1箱 500個入YAGEO
37,980税込41,778
1箱(500個)
欠品中
仕様●抵抗:120Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-17
炭素皮膜抵抗器 1/2W 120Ω 5% 1セット 100個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/2W 120Ω 5% 1セット 100個入YAGEO
529税込582
1セット(100個)
3日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 120O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6989-22
SMDレジスタ 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
469税込516
1セット(50個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-57
SMDレジスタ 220Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入YAGEO
119税込131
1セット(10個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7011-86
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 120Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 120Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
449税込494
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6999-59
SMDレジスタ 560Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 560Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 560O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を実現した RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7002-24
SMDレジスタ 30Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 30Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
649税込714
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:30Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7102-83
抵抗器 200Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 200Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
8,298税込9,128
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 200 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-59
抵抗器 10Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 10Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入YAGEO
9,498税込10,448
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7096-66
抵抗器 10Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 10Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7101-33
炭素皮膜抵抗器 1/4W 120Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 120Ω 5% 1箱 5000個入YAGEO
9,998税込10,998
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 120O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
仕様●抵抗:120Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6988-69
抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo100Ω厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理されたACシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定耐湿性レベル(MSL):1ACシリーズのはんだ付けはJ-STD-020Dに準拠していますハロゲンフリーエポキシ環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性テーピング前の自動光学検査で100%の抵抗器性能を発揮します
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-50
SMDレジスタ 300Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 300Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 300O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6996-31
抵抗器 150Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 150Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
299税込329
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 150 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-31
炭素皮膜抵抗器 1/2W 120Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/2W 120Ω 5% 1箱 5000個入YAGEO
14,980税込16,478
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:120Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7005-46
抵抗器 330Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 330Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
389税込428
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 330 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
SMDレジスタ 680Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 680Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入YAGEO
6,998税込7,698
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7009-72
抵抗器 750Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 750Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
259税込285
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-40
SMDレジスタ 120Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 120Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
96税込106
1セット(100個)
7日以内出荷
YageoRCシリーズ120Oは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7106-05
SMDレジスタ 820Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 820Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入YAGEO
229税込252
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6989-71
SMDレジスタ 560Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 560Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入YAGEO
6,998税込7,698
1セット(5000個)
7日以内出荷
この Yageo 560 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7012-32
SMDレジスタ 20Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 20Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入YAGEO
239税込263
1セット(100個)
7日以内出荷
0805 型 RC0805 シリーズリール( 0 → 910 Ω )ピックアンドプレース機械に適しています 5000 本リールで販売
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7003-97
抵抗器 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
8,298税込9,128
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-73
抵抗器 110Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 110Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
399税込439
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:110Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-07
SMDレジスタ 510Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 510Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入YAGEO
389税込428
1セット(100個)
7日以内出荷
この Yageo 510 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:510Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7011-98
抵抗器 0Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 0Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
339税込373
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 0 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7100-61
SMDレジスタ 300Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 300Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入YAGEO
229税込252
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6998-85
Yageo SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206JR-070RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206JR-070RLYAGEO
189税込208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5 W, 0.25 WRoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.25W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
999税込1,099
1セット(100個)
7日以内出荷
鉛フリー終端のYageo10Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7098-07
SMDレジスタ 680Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 680Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入YAGEO
239税込263
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6984-99
Yageo SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805JR-07100RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805JR-07100RLYAGEO
169税込186
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 100 o 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25 W, 0.125 W抵抗(Ω)100
Yageo SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206FR-0710RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.5 W, 0.25 W RC1206FR-0710RLYAGEO
319税込351
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 10 o 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.5 W, 0.25 Wシリーズ = RC抵抗(Ω)10
抵抗器 150Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 150Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7095-28
SMDレジスタ 120RΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 120RΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
109税込120
1セット(100個)
7日以内出荷
YageoRCシリーズ12kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120RΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7006-12
リード線形抵抗器 5W 120Ω 5% 1箱 900個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 120Ω 5% 1箱 900個入YAGEO
32,980税込36,278
1箱(900個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:120Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6995-58