カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • MURATA(村田製作所)(19)
  • VISHAY(16)
  • 日本ケミコン(13)
  • ニチコン(8)
  • KEMET(8)
  • アズピュア(アズワン)(8)
  • EPCOS(7)
  • 京セラ(4)
  • ルビコン(3)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
  • TDK(2)
  • RECOM(2)
  • レイニン(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • 太陽誘電(1)
  • 東信工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1200μf」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 100μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 100μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    YAGEO
    99,980税込109,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7001-24
  • MLCC 100μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 5個入 YAGEO

    MLCC 100μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 5個入

    YAGEO
    559税込615
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年1
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7012-38
  • MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 2000個入

    YAGEO
    63,980税込70,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-38
  • MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    51,980税込57,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃
  • MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    YAGEO
    50,980税込56,078
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-6984-13
  • MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    43,980税込48,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-41
  • MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,798税込1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-87
  • MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    YAGEO
    75,980税込83,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-47
  • MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    YAGEO
    45,980税込50,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
  • MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    33,980税込37,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7013-11
  • MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    YAGEO
    65,980税込72,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-91
  • MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    45,980税込50,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7107-61
  • MLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    YAGEO
    129,800税込142,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
  • MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    24,980税込27,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-84
  • MLCC 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    YAGEO
    129,800税込142,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-09
  • MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 10μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    57,980税込63,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6948-05