カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • VISHAY(20)
  • RS PRO(19)
  • KOA(15)
  • BOURNS(12)
  • EPCOS(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 理化工業(4)
  • ATEN(4)
  • アズワン(3)
  • 進工業(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • 東京コスモス電機(2)
  • ARCOL(OHMITE)(2)
  • FINDER(2)
  • ローランド(2)
  • 京セラ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150kω」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抵抗器 150kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 150kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,698税込2,968
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 150 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7096-04
  • SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    59税込65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ150kOは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-47
  • SMDレジスタ 150kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    139税込153
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 150kO は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7006-95
  • SMDレジスタ 150kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    YAGEO
    7,898税込8,688
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7009-67
  • 抵抗器 150kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 150kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    559税込615
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-79
  • SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

    YAGEO
    129税込142
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6991-03
  • SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,098税込3,408
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6994-21
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 150kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 150kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    689税込758
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズ 150k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7156-01
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 150kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 150kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:150kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6994-79