カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(96)
  • ARCOL(OHMITE)(51)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • VISHAY(16)
  • TOA(13)
  • KOA(13)
  • RS PRO(10)
  • 日光化成(7)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
  • BOURNS(4)
  • BC Components(4)
  • 神港テクノス(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • オースミ電機(3)
  • TAKMAN(2)
  • ARCOLECTRIC(2)
  • ナリカ(2)
  • コーコス信岡(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15kω 5w」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 15kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 15kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    859税込945
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:15kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-13
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 15kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 15kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    8,298税込9,128
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 15kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
    仕様●抵抗:15kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6951-88
  • 抵抗器 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    4,898税込5,388
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 15 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-74
  • SMDレジスタ 15kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 15kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,598税込2,858
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-68
  • SMDレジスタ 15kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 15kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    YAGEO
    7,898税込8,688
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 15kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6999-13
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 15kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 15kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:15kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6933-20
  • SMDレジスタ 15kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 15kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    89税込98
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7002-69
  • 抵抗器 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,298税込2,528
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-44
  • 抵抗器 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 15kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7099-96
  • SMDレジスタ 15kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 15kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

    YAGEO
    119税込131
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6990-63
  • SMDレジスタ 15kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 15kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    59税込65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ15kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6992-94
  • 抵抗器 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 15kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    559税込615
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 15 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7094-11
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 15kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 15kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    559税込615
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 15k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6992-27
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 15kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 15kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    509税込560
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7000-16
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 15kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 15kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 15k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
    仕様●抵抗:15kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7002-33
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 12kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 12kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 15k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
    仕様●抵抗:12kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6998-03
  • SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W 1セット 10個入

    YAGEO
    239税込263
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この 15 k Ω は、高精度及び高安定性抵抗器です。薄膜プロセス製の鉛フリー終端を備えており、コンバータ、印刷機器、Serer Board、通信、消費者向け電化製品に最適です。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境の低減 有害廃棄物 高コンポーネントおよび 機器の信頼性 基板スペースの節約 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7104-18