カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- MURATA(村田製作所)(10)
- ノーブランド(2)
- 東信工業(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- TDK(1)
- 日本ケミコン(1)
- EPCOS(1)
- VISHAY(1)
- RS PRO(1)
- Murata Power Solutions(1)
「15pf 3kv」の検索結果

MLCC 15pF 50V dc 0603 1608M 1セット 200個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7107-52
MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(250個)7日以内出荷Yageo 15 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7099-63