カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • KOA(18)
  • RS PRO(14)
  • VISHAY(9)
  • TOA(5)
  • RADIALL(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • BOURNS(2)
  • INFINEON(2)
  • SUSUMU(2)
  • 釜屋電機(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • T-Global(2)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • STMicro(1)
  • DiodesZetex(1)
  • onsemi(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「180ω 1w」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 180Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 180Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    669税込736
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:180Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-87
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 180Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 180Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    8,398税込9,238
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 180o は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
    仕様●抵抗:180Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7004-58
  • SMDレジスタ 180Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 180Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    69税込76
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ180oは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:180Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6985-63
  • 抵抗器 180Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 180Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 180 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:180Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7025-55
  • 抵抗器 180Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 180Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    249税込274
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:180Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-82
  • SMDレジスタ 180Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 180Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,598税込2,858
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:180Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7002-80
  • SMDレジスタ 180Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 180Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

    YAGEO
    149税込164
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    0805型RC0805シリーズリール(0→910Ω)。ピックアンドプレース機械に適しています5000本リールで販売
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:180Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6991-07
  • SMDレジスタ 180Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 180Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

    YAGEO
    119税込131
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo180o汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:180Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7005-15
  • SMDレジスタ 180Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 180Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,298税込2,528
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:180Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6987-81
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 180Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 180Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    589税込648
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズ 180 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:180Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6994-72
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 180Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 180Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    429税込472
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:180Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6991-68
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.4W 180Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.4W 180Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    639税込703
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:180Ω●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)アズワン品番65-7007-57
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 180Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 180Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 180 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金や受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
    仕様●抵抗:180Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6992-90
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 180Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 180Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    14,980税込16,478
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:180Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7157-49
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 180Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 180Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:180Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6992-44
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 180Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 180Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    649税込714
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 180 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金や受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:180Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7003-66
  • 抵抗器 180kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    抵抗器 180kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    4,298税込4,728
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:180kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7099-22
  • SMDレジスタ 180kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 180kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,098税込3,408
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 100K は、厚膜プロセスでリードを使用しない終端処理を施した RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:180kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6990-48
  • SMDレジスタ 180kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 180kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    129税込142
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 180kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:180kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6996-26
  • 抵抗器 180kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 180kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入

    YAGEO
    339税込373
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 180 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:180kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7095-45
  • SMDレジスタ 180kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 180kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    59税込65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:180kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6948-52
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 180kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 180kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    14,980税込16,478
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:180kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7010-02
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 180kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 180kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    459税込505
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズ 180k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:180kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7004-89