カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • KEMET(20)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • ニチコン(7)
  • EPCOS(6)
  • VISHAY(6)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • 京セラ(4)
  • TDK(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • 東信工業(2)
  • トヨタ(2)
  • NOVA(2)
  • RS PRO(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
  • AVX(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.2μf 100v」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1セット 10個入

    YAGEO
    509税込560
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-31
  • MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 3000個入

    YAGEO
    109,800税込120,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-47
  • MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    549税込604
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-82
  • MLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    YAGEO
    74,980税込82,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年1
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-07
  • MLCC 2.2μF 6.3V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 6.3V dc ± 10% 1セット 100個入

    YAGEO
    909税込1,000
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-7007-61
  • MLCC 2.2μF 16V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 16V dc ± 10% 1セット 100個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-6999-99
  • MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7105-18
  • MLCC 2.2μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-49
  • MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    919税込1,011
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7104-97
  • MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
  • MLCC 2.2μF 10V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 10V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    YAGEO
    1,698税込1,868
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-7013-83
  • MLCC 2.2μF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    19,980税込21,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo2.2μF積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、鉛フリー終端を備えたX7Rシリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲームPC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-6985-13
  • MLCC 2.2μF 10V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 10V dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    33,980税込37,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6991-04
  • MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    22,980税込25,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷