カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- KEMET(17)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ニチコン(12)
- 日本ケミコン(7)
- VISHAY(4)
- TDK(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- RS PRO(3)
- 太陽誘電(1)
- 岡谷電機産業(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- DFRobot(1)
- GB[制御機器](1)
- Ruby-con(1)
「2.2μf50v」の検索結果

MLCC 2.2μF 50V dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥939税込¥1,0331セット(25個)7日以内出荷Yageo 2.2 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年1仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7007-09
MLCC 2.2μF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
YAGEO¥52,980税込¥58,2781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-67
MLCC 2.2μF 10V dc ± 10% 1セット 50個入
YAGEO¥489税込¥5381セット(50個)7日以内出荷Yageo 2.2 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-7006-91
MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 50個入
YAGEO¥1,298税込¥1,4281セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6991-53
MLCC 2.2μF 10V dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥979税込¥1,0771セット(50個)7日以内出荷Yageo2.2μF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲームPCで使用されますテープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6994-95
MLCC 2.2μF 25V dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-28
MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 50個入
YAGEO¥769税込¥8461セット(50個)7日以内出荷Yageo2.2μFコンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーですハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7107-32
MLCC 2.2μF 25V dc 0805 2012M 1セット 50個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-83