カテゴリ

  • 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • VISHAY(27)
  • KOA(24)
  • RS PRO(20)
  • ARCOL(OHMITE)(8)
  • BOURNS(3)
  • ARCOLECTRIC(3)
  • WELWYN(3)
  • 釜屋電機(3)
  • 共立電子産業(2)
  • ナリカ(2)
  • onsemi(2)
  • エレコム(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • TOA(1)
  • 多摩電子(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.2ω 5w」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 2.2Ω 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 2.2Ω 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    18,980税込20,878
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:2.2Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6984-09
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 2.2Ω 5% 1セット 50個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 2.2Ω 5% 1セット 50個入

    YAGEO
    1,498税込1,648
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:2.2Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7008-92
  • 抵抗器 2.2Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 2.2Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    7,898税込8,688
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7095-54
  • SMDレジスタ 2.2Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入

    YAGEO
    539税込593
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端の Yageo 2.2 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7097-86
  • SMDレジスタ 2.2Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    5,498税込6,048
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 2.2O は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7013-96
  • 抵抗器 2.2Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 2.2Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7099-59
  • SMDレジスタ 2.2Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端の Yageo 2.2 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-53
  • リード線形抵抗器 10W 2.2kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 2.2kΩ 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 2.2 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-67
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 2.2kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 2.2kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    659税込725
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 2.2kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 2.2kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 2.2kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    8,798税込9,678
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/4W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-58
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 2.2kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 2.2kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    839税込923
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 2.2kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7005-74
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 2.2kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 2.2kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-26
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 2.2kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 2.2kΩ 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    2,998税込3,298
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-89
  • 抵抗器 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    5,498税込6,048
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7096-17
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    109税込120
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ2.2kOは、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+125℃最大動作電圧:25V最大電流:1A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7002-81
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,598税込2,858
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 2.2 kO は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6985-06
  • 抵抗器 2.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 2.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    559税込615
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7094-63
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    81税込89
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6986-30
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

    YAGEO
    129税込142
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 72.2kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6995-40
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    YAGEO
    5,698税込6,268
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    129税込142
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 2.2 kO は、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6997-04
  • 抵抗器 2.2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 2.2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    249税込274
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
  • 抵抗器 2.2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 2.2kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

    YAGEO
    7,298税込8,028
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7101-40
  • 抵抗器 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 2.2kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7100-17
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    98,980税込108,878
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6993-12
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 2.2kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 2.2kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    649税込714
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7006-44
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 2.2kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 2.2kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 2.2k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温
    仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6993-51
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 2.2kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 2.2kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    8,998税込9,898
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    YageoMFRシリーズ2.2kΩ金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数は50ppm/℃です最大動作電圧は250Vです動作温度範囲:55→+155℃
    仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7005-61
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 2.2kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 2.2kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    499税込549
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6994-99
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    3,500税込3,850
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo2 kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 自
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6998-60
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    30,980税込34,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7007-93
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入

    YAGEO
    209税込230
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6947-43
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    6,198税込6,818
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    この Yageo 2.2 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6986-32
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

    YAGEO
    159税込175
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7007-16
  • SMDレジスタ 2.2kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2.2kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    99税込109
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 2.2 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6989-70
  • 抵抗器 2.2 K 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 2.2 K 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入

    YAGEO
    899税込989
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 2.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:2.2 K●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7096-73