カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • KOA(16)
  • RS PRO(16)
  • VISHAY(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • BOURNS(3)
  • SUSUMU(2)
  • 小野測器(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 富士電機(1)
  • 共立電子産業(1)
  • MICROCHIP(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • 釜屋電機(1)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.7kω」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo チップアレイ抵抗器, 4.7kΩ, 0804, 62.5mW YC164-JR-074K7L YAGEOYageo チップアレイ抵抗器, 4.7kΩ, 0804, 62.5mW YC164-JR-074K7LYAGEO
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0804許容差 = ±5%定格電力 = 62.5mWRoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 12.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 12.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
219税込241
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7014-16
抵抗器 2.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 2.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
339税込373
1セット(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
Yageo 2.7 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
抵抗器 2.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 2.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6932-59
炭素皮膜抵抗器 1/4W 2.7kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 2.7kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
9,998税込10,998
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:2.7kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6987-10
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 2.7kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 2.7kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
599税込659
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 2.7K Ω 金属皮膜プロフェッショナル抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティング
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.7kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7004-93
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 2.7kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 2.7kΩ ±1% 1箱 5000個入YAGEO
16,980税込18,678
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:2.7kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6990-08
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 2.7kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 2.7kΩ ±1% 1箱 5000個入YAGEO
15,980税込17,578
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズ 2.7K Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させて製造されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗
仕様●抵抗:2.7kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7010-10
抵抗器 2.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 2.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
7,198税込7,918
1セット(5000個)
7日以内出荷
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 2.7kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 2.7kΩ ±1% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズ 2.7K Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させて製造されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗
仕様●抵抗:2.7kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6994-48
SMDレジスタ 2.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 2.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 72.7kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端の RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7014-57
SMDレジスタ 2.7kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 2.7kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入YAGEO
199税込219
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7008-33
SMDレジスタ 2.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 2.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入YAGEO
249税込274
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-62
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 2.7kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 2.7kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
559税込615
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.7kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7011-32
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 2.7kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 2.7kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
439税込483
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.7kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6986-38
SMDレジスタ 2.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 2.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 2.7 kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7012-19
抵抗器 2.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 2.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
799税込879
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 2.7 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7154-47
炭素皮膜抵抗器 1/4W 2.7kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 2.7kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
839税込923
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 2.7kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層でらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:2.7kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6995-44
Yageo 面実装抵抗, 2.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-072K7L YAGEOYageo 面実装抵抗, 2.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-072K7LYAGEO
1,598税込1,758
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1Wシリーズ = RC抵抗(Ω)2.7kRoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 2.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-072K7L YAGEOYageo SMDレジスタ, 2.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-072K7LYAGEO
139税込153
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)2.7kRoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 2.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 2.7kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
219税込241
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 2.7kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6989-24