カテゴリ

  • 制御機器(85)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(1)
  • VISHAY(112)
  • BOURNS(66)
  • 三木プーリ(64)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(61)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • RS PRO(47)
  • omron(オムロン)(38)
  • ARCOL(OHMITE)(37)
  • MG(旧エム・システム技研)(34)
  • 東京コスモス電機(28)
  • KOA(17)
  • SCHURTER(17)
  • 釜屋電機(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • ARCOLECTRIC(9)
  • TOA(8)
  • ROHM(8)
  • TT Electronics/BI(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20ω 100w」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抵抗器 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    279税込307
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-83
  • SMDレジスタ 20Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    59税込65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 20o は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-55
  • SMDレジスタ 20Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

    YAGEO
    109税込120
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo20o汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6984-48
  • SMDレジスタ 20Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

    YAGEO
    99税込109
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    0805 型 RC0805 シリーズリール( 0 → 910 Ω )。ピックアンドプレース機械に適しています 5000 本リールで販売
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7003-97
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 20Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 20Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    569税込626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6993-85
  • SMDレジスタ 20kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    49税込54
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7008-14
  • SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

    YAGEO
    129税込142
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo20kO汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6996-65
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 20kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 20kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    539税込593
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7002-60
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 20kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 20kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    439税込483
    1セット(100個)
    欠品中
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7003-34
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 20kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 20kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    499税込549
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7004-33
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 120Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 120Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    569税込626
    1セット(100個)
    当日出荷
    Yageo MFR シリーズ 120k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6999-27
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 120Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 120Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    519税込571
    1セット(100個)
    当日出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6999-59
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 100kΩ 5% 1セット 20個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 100kΩ 5% 1セット 20個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7002-53
  • SMDレジスタ 100Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    139税込153
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 100o は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7002-79
  • 抵抗器 100Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 100Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    199税込219
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
  • SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 100個入

    YAGEO
    719税込791
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-25
  • SMDレジスタ 100Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    569税込626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 100 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
  • SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    739税込813
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端のYageo10Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7098-07
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 100Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 100Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    839税込923
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7006-70
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 100Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 100Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    889税込978
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 100o は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-76
  • 抵抗器 220Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 220Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    249税込274
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6951-57
  • 抵抗器 620Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 620Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    229税込252
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:620Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7096-90
  • SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    119税込131
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ220Oは、厚膜プロセスでリードレス終端処理されたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6991-39
  • 抵抗器 200Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 200Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    339税込373
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7093-92
  • SMDレジスタ 200Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 200Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    119税込131
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6999-35
  • 抵抗器 390Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 390Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    289税込318
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 390 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7101-21
  • SMDレジスタ 680Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 680Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    199税込219
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 680 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7012-58
  • SMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    599税込659
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7012-51
  • SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 220Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    49税込54
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7010-46
  • SMDレジスタ 200Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 200Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    89税込98
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ0oは、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7014-01
  • SMDレジスタ 200Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 200Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    59税込65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6992-95
  • SMDレジスタ 0Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    919税込1,011
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 0 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6951-94RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗器 680Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 680Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    239税込263
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7096-91
  • SMDレジスタ 240Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 240Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    159税込175
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ240Oは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+125℃最大動作電圧:25V最大電流:1A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7011-83
  • 抵抗器 120Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 120Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    329税込362
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-33
  • SMDレジスタ 120Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 120Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    98税込108
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6999-68
  • SMDレジスタ 220Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 220Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    129税込142
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6998-70
  • SMDレジスタ 820Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 820Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    89税込98
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7004-45
  • SMDレジスタ 120Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 120Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    70税込77
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ120Oは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7106-05
  • SMDレジスタ 560Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 560Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    689税込758
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 560 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7003-82