カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • ARCOL(OHMITE)(16)
  • VISHAY(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • KOA(7)
  • 東京コスモス電機(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • アルインコ(4)
  • RS PRO(4)
  • ナリカ(3)
  • ATEN(3)
  • LINKMAN(3)
  • BOURNS(2)
  • ARCOLECTRIC(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20ω×50w」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    459税込505
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端のYageo20Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-43
  • リード線形抵抗器 20W 10Ω 5% 1箱 50個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 20W 10Ω 5% 1箱 50個入

    YAGEO
    8,698税込9,568
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-10
  • リード線形抵抗器 20W 150Ω 5% 1箱 50個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 20W 150Ω 5% 1箱 50個入

    YAGEO
    7,498税込8,248
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-11