カテゴリ

  • 制御機器(224)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(990)
  • Panasonic(パナソニック)(693)
  • omron(オムロン)(563)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(412)
  • VISHAY(339)
  • RS PRO(319)
  • WURTH ELEKTRONIK(269)
  • BOURNS(228)
  • KEMET(218)
  • 大栄電線工業(204)
  • 東京電線工業(138)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(127)
  • KOA(109)
  • JST(日本圧着端子製造)(86)
  • MG(旧エム・システム技研)(83)
  • onsemi(80)
  • 関西通信電線(79)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20ω」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
224件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抵抗器 20Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 20Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    YAGEO
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-66
  • 抵抗器 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥279税込¥307
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-83
  • 抵抗器 20Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 20Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    ¥559税込¥615
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 20 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-52
  • SMDレジスタ 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    ¥459税込¥505
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端のYageo20Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-43
  • 抵抗器 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

    YAGEO
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 20 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-02
  • SMDレジスタ 20Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥59税込¥65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 20o は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-55
  • SMDレジスタ 20Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7013-52
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 20Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 20Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥569税込¥626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6993-85
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 20Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 20Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズ 20 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗
    仕様●抵抗:20Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7010-04
  • SMDレジスタ 20Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6984-63
  • SMDレジスタ 20Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥109税込¥120
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo20o汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6984-48
  • SMDレジスタ 20Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥99税込¥109
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    0805 型 RC0805 シリーズリール( 0 → 910 Ω )。ピックアンドプレース機械に適しています 5000 本リールで販売
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7003-97
  • リード線形抵抗器 20W 150Ω 5% YAGEO

    リード線形抵抗器 20W 150Ω 5%

    YAGEO
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    YageoSQPシリーズ150Ωは標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲:-55→155℃温度係数は300PPM/℃です基板実装スタイル許容差:5%定格電圧:500V
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-12
  • SMDレジスタ 20mΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20mΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5個入

    YAGEO
    ¥909税込¥1,000
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:20mΩ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6991-33
  • SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥259税込¥285
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 20kO 薄膜チップ抵抗器は、AT シリーズ車載グレードの高精度・高安定性チップ抵抗器で、薄膜プロセスによって鉛フリー終端処理されています。このシリーズは信頼性の高い構造で、車載電子機器、産業 / 医療機器、計測器、通信などに適しています。AEC-Q200認定 大気を含む硫黄に対する優れた耐性 耐湿性レベル(MSL): 1 鉛フリー終端は RoHS 要件に適
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7010-99
  • SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥349税込¥384
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7000-35
  • SMDレジスタ 20kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 20kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6986-47
  • 抵抗器 20kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 20kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    ¥999税込¥1,099
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 20 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7033-08
  • 抵抗器 20kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 20kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    YAGEO
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 20 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7094-06
  • SMDレジスタ 20kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 20kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6948-17
  • SMDレジスタ 20kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥129税込¥142
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7011-72
  • SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥59税込¥65
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7006-52
  • 抵抗器 20kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 20kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    ¥599税込¥659
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7094-67
  • 抵抗器 20kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 20kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入

    YAGEO
    ¥559税込¥615
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 20 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7096-02
  • 抵抗器 20kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 20kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-31
  • SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥259~税込¥285~
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 20kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RT シリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
  • SMDレジスタ 20kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

    YAGEO
    ¥319税込¥351
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-61
  • SMDレジスタ 20kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥49税込¥54
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7008-14
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 20kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 20kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥689税込¥758
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:20kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6989-98
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 20kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 20kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥539税込¥593
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7002-60
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 20kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 20kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥439税込¥483
    1セット(100個)
    欠品中
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7003-34
  • Yageo SMDレジスタ, 20kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0720KL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 20kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0720KL

    YAGEO
    ¥84税込¥92
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 20kO は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)20k
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 20kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 20kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 20kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度
    仕様●抵抗:20kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7012-94
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 20kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 20kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 20k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
    仕様●抵抗:20kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7004-94
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 20kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 20kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 20k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
    仕様●抵抗:20kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7010-09
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 20kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 20kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥499税込¥549
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7004-33
  • SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥129税込¥142
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo20kO汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6996-65
  • SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6990-90
  • Yageo SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805FR-0720KL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 20kΩ, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805FR-0720KL

    YAGEO
    ¥169税込¥186
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25 W, 0.125 W抵抗(Ω)20k
  • リード線形抵抗器 20W 10Ω 5% YAGEO

    リード線形抵抗器 20W 10Ω 5%

    YAGEO
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6989-97