カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
- VISHAY(26)
- KOA(20)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- RS PRO(7)
- BOURNS(3)
- SUSUMU(3)
- カシオ計算機(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 東京コスモス電機(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- ケニス(1)
- ROHM(1)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- WELWYN(1)
- マルツエレック(1)
「200kω 2w」の検索結果

炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 200個入
YAGEO¥949税込¥1,0441セット(200個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7003-83
金属皮膜抵抗器 1/2W 100kΩ 5% 1セット 20個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7002-53
SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入
YAGEO¥129税込¥1421セット(100個)7日以内出荷Yageo20kO汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6996-65
SMDレジスタ 120kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入
YAGEO¥2,298税込¥2,5281セット(5000個)7日以内出荷Yageo 120kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:120kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6999-12
SMDレジスタ 120kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入
YAGEO¥119税込¥1311セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7001-06
SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入
YAGEO¥2,298税込¥2,5281セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6990-90
SMDレジスタ 220kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入
YAGEO¥129税込¥1421セット(100個)7日以内出荷Yageo220kO汎用チップ抵抗器はRCシリーズチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を使用しています。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7000-41
SMDレジスタ 220kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入
YAGEO¥2,298税込¥2,5281セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6984-68