カテゴリ
- 制御機器(58)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- VISHAY(170)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- TAKMAN(29)
- KOA(28)
- RS PRO(19)
- ARCOL(OHMITE)(13)
- BOURNS(10)
- TOA(5)
- 釜屋電機(5)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- ROHM(3)
- carrozzeria(3)
- ETON(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- FINDER(2)
- WELWYN(2)
- ユニテク(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「22ω 1w」の検索結果

SMDレジスタ 22Ω 1218 32450 M 1W 1セット 4000個入
YAGEO¥43,980税込¥48,3781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-7009-39
SMDレジスタ 22Ω 1218 32450 M 1W 1セット 10個入
YAGEO¥169税込¥1861セット(10個)7日以内出荷この Yageo 22 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-6998-35
SMDレジスタ 22Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入
YAGEO¥229税込¥2521セット(10個)7日以内出荷この Yageo 22 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7000-28
SMDレジスタ 22Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入
YAGEO¥30,980税込¥34,0781セット(4000個)7日以内出荷この Yageo 22 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7013-70
SMDレジスタ 22Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入
YAGEO¥43,980税込¥48,3781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7012-34
SMDレジスタ 22Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入
YAGEO¥169税込¥1861セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7008-69
炭素皮膜抵抗器 1/4W 22Ω 5% 1箱 5000個入
YAGEO¥8,298税込¥9,1281箱(5000個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 22O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最仕様●抵抗:22Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6986-96
炭素皮膜抵抗器 1/4W 22Ω 5% 1セット 200個入
YAGEO¥859税込¥9451セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7012-52
SMDレジスタ 22Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥3,098税込¥3,4081セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6987-30
SMDレジスタ 22Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥169税込¥1861セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 22O は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6996-40
抵抗器 22Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入
YAGEO¥829税込¥9121セット(500個)7日以内出荷Yageo 22 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-23
抵抗器 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入
YAGEO¥8,698税込¥9,5681セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-33
抵抗器 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入
YAGEO¥289税込¥3181セット(100個)7日以内出荷Yageo 22 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-75
抵抗器 22Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
YAGEO¥4,198税込¥4,6181セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7154-46
SMDレジスタ 22Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥7,898税込¥8,6881セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7002-78
抵抗器 22Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入
YAGEO¥449税込¥4941セット(500個)7日以内出荷Yageo 22 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7101-22
抵抗器 22Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
YAGEO¥2,298税込¥2,5281セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7097-23
SMDレジスタ 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入
YAGEO¥719税込¥7911セット(50個)7日以内出荷鉛フリー終端の Yageo 22 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-61
リード線形抵抗器 5W 22Ω 5% 1袋 5個入
YAGEO¥499税込¥5491袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:22Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7006-53
リード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1袋 5個入
YAGEO¥859税込¥9451袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:22Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-24
リード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1箱 500個入
YAGEO¥37,980税込¥41,7781箱(500個)7日以内出荷Yageo SQP シリーズ 22 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V仕様●抵抗:22Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-74
リード線形抵抗器 5W 22Ω 5% 1箱 900個入
YAGEO¥34,980税込¥38,4781箱(900個)7日以内出荷Yageo SQP シリーズ 22 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V仕様●抵抗:22Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6987-58
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22Ω ±1% 1箱 5000個入
YAGEO¥14,980税込¥16,4781箱(5000個)7日以内出荷Yageo MF0 シリーズ 22 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗仕様●抵抗:22Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7008-95
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 22Ω ±1% 1箱 5000個入
YAGEO¥13,980税込¥15,3781箱(5000個)7日以内出荷Yageo MFR シリーズの 22 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数の金属混合合金や受動材料を、慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数は仕様●抵抗:22Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7005-25
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 22Ω ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥499税込¥5491セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7007-30
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22Ω ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥689税込¥7581セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6996-35
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 22Ω ±1% 1箱 5000個入
YAGEO¥9,998税込¥10,9981箱(5000個)7日以内出荷Yageo MFR シリーズの 22 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数の金属混合合金や受動材料を、慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数は仕様●抵抗:22Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6993-53
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 22Ω ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥649税込¥7141セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6994-74
巻線型リード線形抵抗器 5W 22Ω ±5% 1セット 10個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7098-93
巻線型リード線形抵抗器 5W 22Ω ±5% 1箱 250個入
YAGEO¥12,980税込¥14,2781箱(250個)7日以内出荷Yageo 22O 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能仕様●抵抗:22Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7106-26
金属皮膜抵抗器 1/4W 22MΩ 5% 1セット 20個入
YAGEO¥359税込¥3951セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:22MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6993-38
金属皮膜抵抗器 1/4W 22MΩ 5% 1箱 5000個入
YAGEO¥38,980税込¥42,8781箱(5000個)7日以内出荷Yageo HHV シリーズ 22MO は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色のラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間仕様●抵抗:22MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6931-04
抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入
YAGEO¥8,798税込¥9,6781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7154-55
抵抗器 22kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入
YAGEO¥449~税込¥494~1セット(500個)7日以内出荷Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
SMDレジスタ 22kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥139税込¥1531セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6991-55
抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入
YAGEO¥7,698税込¥8,4681セット(5000個)7日以内出荷Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-62
抵抗器 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥4,298税込¥4,7281セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7154-34
SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥2,598税込¥2,8581セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6994-28
SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥59税込¥651セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ22kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7012-26