カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- MURATA(村田製作所)(20)
- ROHM(5)
- RS PRO(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- 大和製砥所(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- 釜屋電機(2)
- Vero Technologies(2)
- SMC(1)
- EPSON(1)
- 椿本チエイン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ベッセル(1)
- KOA(1)
- BOURNS(1)
- KEMET(1)
- SCHAFFNER(1)
- ブランドをもっと見る
「220+1x100」の検索結果
特価

MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入
YAGEO¥539税込¥5931セット(100個)7日以内出荷Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-56
MLCC 220nF 25V dc 0603 1608M 1セット 100個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-79
MLCC 220nF 10V dc 0603 1608M 1セット 100個入
YAGEO¥839税込¥9231セット(100個)7日以内出荷Yageo 220 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7098-73
MLCC 220nF 100V dc 1812 4532M 1セット 1000個入
YAGEO¥58,980税込¥64,8781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7007-47
MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥42,980税込¥47,2781セット(3000個)7日以内出荷Yageo 220 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-13
MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
YAGEO¥39,980税込¥43,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
MLCC 220nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入
YAGEO¥8,898税込¥9,7881セット(100個)7日以内出荷Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-33
MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥979税込¥1,0771セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7007-02
MLCC 220nF 100V dc 1812 4532M 1セット 10個入
YAGEO¥749税込¥8241セット(10個)7日以内出荷Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-89
MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(50個)7日以内出荷Yageo220nF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟性のある鉛フリー終端を備えているX7Rシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-51
MLCC 220nF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(100個)7日以内出荷Yageo 220nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-82
MLCC 220nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入
YAGEO¥859税込¥9451セット(100個)7日以内出荷Yageo 220nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-27