カテゴリ
- 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- VISHAY(85)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- KOA(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- BOURNS(12)
- RS PRO(10)
- TAKMAN(7)
- TOA(5)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- ARCOL(OHMITE)(3)
- 釜屋電機(3)
- ETON(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- ROHM(2)
- 進工業(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- ケニス(1)
- SUSUMU(1)
- ブランドをもっと見る
「22kω 1w」の検索結果
特価

抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入
YAGEO¥8,798税込¥9,6781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7154-55
抵抗器 22kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入
YAGEO¥449~税込¥494~1セット(500個)7日以内出荷Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
SMDレジスタ 22kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥139税込¥1531セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6991-55
抵抗器 22kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(500個)7日以内出荷Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-02
SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入
YAGEO¥139税込¥1531セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7010-41
SMDレジスタ 22kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入
YAGEO¥7,898税込¥8,6881セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6986-93
抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入
YAGEO¥7,698税込¥8,4681セット(5000個)7日以内出荷Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-62
抵抗器 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥4,298税込¥4,7281セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7154-34
SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥2,598税込¥2,8581セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6994-28
SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥59税込¥651セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ22kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7012-26
SMDレジスタ 22kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入
YAGEO¥119税込¥1311セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ22kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+125℃最大動作電圧:25V最大電流:1A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7005-31
抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入
YAGEO¥279税込¥3071セット(100個)7日以内出荷Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7096-16
抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入
YAGEO¥249税込¥2741セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-80
抵抗器 22kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
YAGEO¥4,898税込¥5,3881セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7101-07
抵抗器 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入
YAGEO¥379税込¥4171セット(500個)7日以内出荷Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7095-71
SMDレジスタ 22kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入
YAGEO¥2,298税込¥2,5281セット(5000個)7日以内出荷Yageo 22kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6997-35
SMDレジスタ 22kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入
YAGEO¥139税込¥1531セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6997-11
SMDレジスタ 22kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入
YAGEO¥129税込¥1421セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7007-19
SMDレジスタ 22kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入
YAGEO¥3,998税込¥4,3981セット(5000個)7日以内出荷Yageo 22kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6997-96
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22kΩ ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥539税込¥5931セット(100個)7日以内出荷Yageo MF0 シリーズ 22k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6996-68
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22kΩ ±1% 1箱 5000個入
YAGEO¥14,980税込¥16,4781箱(5000個)7日以内出荷仕様●抵抗:22kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6998-45
金属皮膜固定抵抗器 0.4W 22kΩ ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥739税込¥8131セット(100個)欠品中Yageo MF0 シリーズ 22k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)アズワン品番65-7008-05
Yageo SMDレジスタ, 22kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0722KL
YAGEO¥56税込¥621セット(100個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 22kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)22k